カテゴリ
- 作業工具(4)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「t19d200」の検索結果

差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から4日以内出荷差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。用途ボルト・ナットのトルク管理用。
差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。用途差替式トルクレンチ用。
40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ
エスコ¥27,400税込¥30,1401本当日出荷仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41質量(kg)9.4
スペーサ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、DB21D-1 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB200U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スペーサ_No.20、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.20、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBL200 エンジン クランクケースなど