カテゴリ

  • 物流用品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20-d16」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
4,775税込5,253
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
7,500税込8,250
1個
当日出荷から24日以内出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
演台 サンワダイレクト演台サンワダイレクト
22,980税込25,278
1台
当日出荷
足元のペダルで好きな高さに調整できる演台です。 天板角度は4段階で設定でき快適な環境でお使い頂けます。 天板は横幅600mmで十分な作業スペースを確保できます。 天板手前はストッパー付きで角度を付けた時の零れ落ち防止になります。 立っても座っても使える上下昇降デスクです。 キャスター付で移動も簡単に出来ます。
仕様個口数:1個口 天板サイズ_W:600mm 天板サイズ_D:520mm 天板サイズ_t:16mm角度調整4段階、0度/10度/20度/30度材質天板、パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ホワイト使用工具手袋耐荷重(kg)8キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4, 5組立人数1
ユニファイねじ用丸ダイス(細目) TRUSCOユニファイねじ用丸ダイス(細目)TRUSCO(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじユニファイねじ(細目)材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
18,275税込20,103
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
15,375税込16,913
1個
当日出荷から19日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
10,240税込11,264
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
20,875税込22,963特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボンネジ式ホールプラグ UHPNシリーズユーボン
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する特性防水性材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
34,788税込38,267
1個
当日出荷から21日以内出荷
異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
34,650税込38,115
1個
当日出荷から20日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
19,738税込21,712
1個
当日出荷から14日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
18,700税込20,570特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~)CKD
20,675税込22,743
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・低速形
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
119,800税込131,780
1セット(19個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
10,088税込11,097
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-Tイスカル
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。シャンク径(mm)7
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)CKD
8,463税込9,309
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T16) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T16)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2T16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2T16SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~)CKD
10,800税込11,880
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
126,800税込139,480
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~CKD
39,200税込43,120
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
寸法E(mm)1寸法G(mm)13寸法I(mm)M5深さ4寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16CKD
22,187税込24,406
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
寸法A(mm)46寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類すべり軸受