127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプトリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,040 税込5,544
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 加工ねじユニファイねじ(細目) 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)9 質量(g)25 外径(Φmm)25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



サンワダイレクト演台
足元のペダルで好きな高さに調整できる演台です。 天板角度は4段階で設定でき快適な環境でお使い頂けます。 天板は横幅600mmで十分な作業スペースを確保できます。 天板手前はストッパー付きで角度を付けた時の零れ落ち防止になります。 立っても座っても使える上下昇降デスクです。 キャスター付で移動も簡単に出来ます。
仕様個口数:1個口 天板サイズ_W:600mm 天板サイズ_D:520mm 天板サイズ_t:16mm角度調整4段階、0度/10度/20度/30度 材質天板、パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ホワイト 使用工具手袋 耐荷重(kg)8 キャスターあり フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷



STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
18,275 税込20,103
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD CADデータあり
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
10,240 税込11,264
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (948種類の商品があります)


異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷


ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する 特性防水性 材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴム ねじの種類ミリネジ 耐熱温度(℃)100
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD CADデータあり
1個
特価
18,700 税込20,570
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)


並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1セット(19個)ほか
97,980 税込107,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。 シャンク径(mm)7
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 直径(Φmm)【丸棒】48~59 呼び径【使用鉄筋】D51 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T16) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2T16 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
1セット
126,800 税込139,480
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD CADデータあり
寸法E(mm)1 寸法G(mm)13 寸法I(mm)M5深さ4 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
39,200 税込43,120
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

関連キーワード