カテゴリ

  • 農業機械(151)
  • 制御機器(111)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • メカニカル部品(47)
  • 切削工具(24)
  • 医療(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「t20-k」の検索結果

関連キーワード
692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から36日以内出荷
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
高温耐熱塗装マスキング ノーブランド高温耐熱塗装マスキングノーブランド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から13日以内出荷
160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト黄緑長さ(m)10厚さ(μm)125引張強度44.9伸び(%)277粘着力(N/25mm)2.8
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石幅(mm)10適合ねじM3
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,288税込1,417特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)
669税込736
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌日出荷
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線太さ(mm2)2.0
ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)
759税込835
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)20使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番789-9432材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
グリップチューブ専用工具 芝軽粗材グリップチューブ専用工具芝軽粗材
879税込967
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
3,898税込4,288
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
プログラマブルターミナル オプション品 omron(オムロン)プログラマブルターミナル オプション品omron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から80日以内出荷
電話用端子盤 日東工業電話用端子盤日東工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ライトニングケーブル サンワサプライライトニングケーブルサンワサプライ
2,398税込2,638
1本
当日出荷
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。
用途Lightningコネクタに対応したUSBケーブルホワイト長さ(m)2コネクタ形状ライトニングコネクタ(オス)-USB A(オス)取得規格MFi認証インターフェイスLightningケーブル径(Φmm)3.8
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LMカシムラ
3,998税込4,398
1箱(2個)
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
ライトエアーソケット 白 SK11ライトエアーソケット 白SK11
769税込846
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソケット TBC(タブチ)ソケットTBC(タブチ)
779税込857
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)100呼び径(mm)20温度(℃)0-60
棚板用小口テープ ARTIST棚板用小口テープARTIST
4,798税込5,278
1箱(10巻)
4日以内出荷から5日以内出荷
棚板のカット後の小口処理に。
寸法(mm)20×2000関連資料(1.59MB)
ケーブルグラントキット Prysmian Prysmianケーブルグラントキット PrysmianPrysmian
6,498税込7,148
1セット(1個)
7日以内出荷
ライトエアー両接続エルボ 白 SK11ライトエアー両接続エルボ 白SK11
769税込846
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状両接続エルボ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
両接続エルボ TBC(タブチ)両接続エルボTBC(タブチ)
749税込824
1個
翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)105呼び径(mm)20温度(℃)0-60
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~)CKD
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~)CKD
2,288税込2,517
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
キーレスドリルチャック NTツールキーレスドリルチャックNTツール
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
USB2.0 Type-C/USBやわらかタフケーブル 2.0m ブラック 多摩電子USB2.0 Type-C/USBやわらかタフケーブル 2.0m ブラック多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Type-Cスマートフォンの急速充電に対応 新素材採用のソフトタフケーブル根元から折れる断線を軽減Certified Hi-Speed USB正規認証 高速データ転送「481Mbps」
ブラックケーブル長(m)約2.0
ギヤ プライマリSPUR 20T K1309-70117 スズキギヤ プライマリSPUR 20T K1309-70117スズキ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
スクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合材質(本体)鋼板材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板材質(塗装)焼付塗装
ドームツィーター フォスター電機ドームツィーターフォスター電機
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
インピーダンス(Ω)8
USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル多摩電子
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)ブラックコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応) 渡辺電機工業絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり第1入力信号DC4~20mA第1出力信号DC4~20mA
低収縮タイプ ノンパラフィン FRP樹脂3点セット PROST's低収縮タイプ ノンパラフィン FRP樹脂3点セットPROST's
21,980税込24,178
1セット(20kg)
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
軽油缶 20L(緑) アイティオーテック軽油缶 20L(緑)アイティオーテック
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
消防法に適合した軽油缶です。注ぎやすい取っ手が2個付き。
用途軽油の運搬付属品保管用キャップ、ノズル材質ポリエチレン寸法(mm)約420×350×215容量(L)20ノズル長(mm)約375危険物の類別非危険物
Type-C用AC充電器ストロングタイプ1.5m/2.0A ブラック オズマType-C用AC充電器ストロングタイプ1.5m/2.0A ブラックオズマ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セット PROST's低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セットPROST's
21,980税込24,178
1セット(20kg)
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
5,130税込5,643
1パック(10個)
9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型幅(mm)10適合ねじM3
汎用 FRP材料セット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP材料セット 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
24,980税込27,478
1セット(20kg)
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...