カテゴリ

  • バイク純正部品(229)
  • メカニカル部品(90)
  • 制御機器(82)
  • 切削工具(47)
  • バイク部品(40)
  • 作業工具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 農業機械(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 完成車(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 事務用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t206」の検索結果

関連キーワード
758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
44,980税込49,478
1ケース(10袋)
当日出荷から32日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(50件のレビュー)
1,730税込1,903
1セット
当日出荷から13日以内出荷
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G(おねじ)
カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業カバー付アルミシャーシタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製LフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き旭精工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ラベリングテープ STシリーズ 12.7m シャムロックラベリングテープ STシリーズ 12.7mシャムロック
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から12日以内出荷
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可ELPA(3件のレビュー)
3,513税込3,864
1個
当日出荷から3日以内出荷
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可ELPA(4件のレビュー)
5,983税込6,581
1個
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
ヘキサゴンビットソケット KTCヘキサゴンビットソケットKTC(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3質量(g)36寸法D(mm)16先端形状ヘキサゴン
SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズオンダ製作所
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットKTC(6件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EH,KH,シリーズ記録紙CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から12日以内出荷
用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター MICROフューエルフィルターMICRO(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
(480)シム 1.0MM PTD206T スバル(480)シム 1.0MM PTD206Tスバル
169税込186
1個
5日以内出荷
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式ELPA(3件のレビュー)
5,983税込6,581
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:14.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80
ミニフィッティング T型同径 アイシスミニフィッティング T型同径アイシス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプT型同径材質PP(ポリプロピレン)
6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35全長(mm)25穴角6角
自在バンドABT アサバ自在バンドABTアサバ(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
レマトップキュア TIPTOPレマトップキュアTIPTOP
7,598税込8,358
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
適合乗用車釘穴(mm)MAX6長さ(mm)100
テークアップ形ユニット 旭精工テークアップ形ユニット旭精工
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット無給油式 ノーブランドテークアップ形ユニット無給油式ノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状テークアップ形
6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット nepros6.3sq ロングヘキサゴンビットソケットnepros(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼
(6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット nepros(6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケットnepros(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差込角(mm)6.3寸法D(mm)12
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状テークアップ形ユニット
ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCOヘクスローブビット(マグネット入り)TRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
全長(mm)65材質オリジナル特殊合金先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
ブロック端子台 国際電業ブロック端子台国際電業
6,798税込7,478
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T*NH-206M/TYPE 1* ホンダT*NH-206M/TYPE 1*ホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
...