カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • バイク純正部品(95)
  • 制御機器(53)
  • 自動車純正部品(41)
  • メカニカル部品(37)
  • 作業工具(28)
  • 農業機械(23)
  • 切削工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 介護用品(7)
  • 作業服(7)
  • テープ(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t251」の検索結果

603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(107件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
989税込1,088特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
2,234税込2,457
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
カラ- 90387-251T0 YAMAHA(ヤマハ)カラ- 90387-251T0YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
199,800税込219,780
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷
キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。 また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ビット SK11ビットSK11(2件のレビュー)
519税込571
1セット(10本)
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット岩崎製作所(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から15日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
拭き取り検査キット エルメックス拭き取り検査キットエルメックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色今村紙工
32,980税込36,278
1ケース(100枚×100パック)
当日出荷から3日以内出荷
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025透明テープ種類アルミ蒸着テープフタありテープあり
装飾ボルト CLOVER(クローバ)装飾ボルトCLOVER(クローバ)(2件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機GOT2000シリーズ用 保護シート三菱電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズオンダ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
No.N トルクスビット ベッセルNo.N トルクスビットベッセル(5件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
白棚受け 補強付 アトムリビンテック白棚受け 補強付アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装棚受け金具L型棚受け
V5トルクスビット ベッセルV5トルクスビットベッセル
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)8先端形状トルクス呼称V5本数10両頭機能片頭
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイエスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
ガードテープ 日本緑十字社ガードテープ日本緑十字社
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から30日以内出荷
主な用途表示・安全用
ピグ マットヘビーウェイト ピグピグ マットヘビーウェイトピグ
22,980税込25,278
1セット(100枚)
当日出荷
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。トラスコ品番364-6831材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)3.7縦(mm)250横(mm)330吸収量(L/箱)36.2
ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
ネグロック(Tバー用照明器具取付金具) ネグロス電工ネグロック(Tバー用照明器具取付金具)ネグロス電工
219税込241
1個
当日出荷
適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製) 日東工業制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製)日東工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
エスロン ACドレン用 チーズ セキスイエスロン ACドレン用 チーズセキスイ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
ホースジョイント サンホープホースジョイントサンホープ
529税込582
1個
当日出荷
ホースを接続するための継手。ポータブルセットやホースセットに使用。
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用橋本クロス
29,980税込32,978特価
1箱(12本)
当日出荷から翌々日出荷
制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。ラベル枚数(1巻当り)150材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5初期圧力損失(Pa)59
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8459幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ エルメックスSWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズエルメックス
11,980税込13,178
1ケース
当日出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。 ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。 1滴は約50μです。
成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量10mL/本
ビバ蓄光テープ タカハラコーポレーションビバ蓄光テープタカハラコーポレーション(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
翌々日出荷
夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
用途病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に仕様裏面粘着つやグロス
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
防食テープ 未来工業防食テープ未来工業
849税込934
1個
当日出荷
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
基材ポリエチレン粘着剤ブチルゴム系材質(テープ)ポリエチレン
2連はしご LT2-a ラクノリ 長谷川工業2連はしご LT2-a ラクノリ長谷川工業
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75規格日本産業規格(JISマーク)踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
...