カテゴリ
- 自動車純正部品(43)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業機械(8)
- 機構部品(7)
- 安全標識(5)
- 切削工具(5)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(43)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 岩田製作所(7)
- CKD(6)
- LEMO(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- JSグループ(3)
- テグテックジャパン(3)
- SMC(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- 東洋バルヴ(2)
- 仙台銘板(2)
- イトーキ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 第一機材(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- 泰和電気工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t3-068」の検索結果

ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から13日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
ウォーターポンプ(トヨタ用)
GMB(43件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカートヨタ
ミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(31点組)当日出荷ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)
理研計器¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター センサ寿命3年 屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当 本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得 耐久性向上 7m落下試験耐久 温度表示機能付きセット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当)表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA音圧ブザー:約95dB(30cm)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)充電時間(時間)約3警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)防爆認証Ex ia ⅡC T4 Gaサービス分類レンタル
トリム 750シリーズTPE 68M
岩田製作所¥64,980税込¥71,4781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4828長さ(m)68材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 68M
岩田製作所¥76,980税込¥84,6781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5644長さ(m)68材質(芯金)A5052模様3.(表面)
1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角)
SIGNET(シグネット)¥14,980税込¥16,4781セット翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット21PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)3400ケース寸法(mm)W385×D245×H70ソケット長さ(mm)28差込角(DR)1/2
クラッチディスク バネット 86-
アイシン精機¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷主な適合純正品番30100-46L20・30100-Y4101・30100-20V03・30100-80S01・30100-D4400・30100-E4100・30100-51L00・30100-G7300・30100-V1500・30100-28L11・8-97143-203・30100-R2001・30100-S8200・30100-20V00・30100-55S00・30100-T6000・30100-U4000・30100-11L00・30100-20V68・30100-14L10・8-97143-203-0・3適合メーカーISUZU、NISSAN