カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
  • 制御機器(165)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • フォークリフト・産機・建機用品(55)
  • 作業工具(55)
  • 農業機械(52)
  • 自動車純正部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 自動車補修部品(47)
  • 切削工具(27)
  • メカニカル部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 機構部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • バイク部品(17)
  • 測定用品(14)
  • 電気材料(13)
  • オフィス家具(13)
  • 自転車部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建築金物(11)
  • 住設機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「t3-b」の検索結果

関連キーワード
1,219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ステンレス作業台3段タイプ 高昇

    ステンレス作業台3段タイプ

    高昇(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • 電池ケース(単3形用) サンワサプライ

    電池ケース(単3形用)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)使用乾電池単三乾電池収納数単三形電池/4本(1ケースあたり)
  • マルチカバー サンワサプライ

    マルチカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
    材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工厚さ(mm)0.5特性静電気防止
  • ターミナル T-3 サトーパーツ

    ターミナル T-3

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
  • 延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
    セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10コード長さ(m)10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールトップ フソー化成

    モールトップ

    フソー化成(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状トップ
  • モータ・リレー用カレントコンバータ omron(オムロン)

    モータ・リレー用カレントコンバータ

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    種類カレント・コンバータ
  • バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善)

    バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
    用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり組立時間約10-20分
  • スパイラルチューブ 清和工業

    スパイラルチューブ

    清和工業(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ) ユーボン

    防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
    用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上特性防水、絶縁収縮比0.125694444444444
  • ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
    セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ0.5A/250V マザーツール

    ガラス管ヒューズ0.5A/250V

    マザーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B定格0.5A/250V
  • クリーナー アネスト岩田

    クリーナー

    アネスト岩田
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでノズルの目詰まり解消可能
  • ポリカストレーナー アイユ

    ポリカストレーナー

    アイユ
    509税込560
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    衝撃強度が高く、耐候性・難燃性に優れています。
    用途ドレンストレーナー材質ポリカーボネート
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • ジョイント金具24型T型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型T型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0827材質スチール形状24型T型フラット質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
  • スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [クランプタイプ] エアージェイ

    スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [クランプタイプ]

    エアージェイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
    用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド材質ABS、鉄、シリコン耐荷重(kg)最大約1本体質量(g)約282対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機RoHS指令(10物質対応)対応特性回転機能・高さ調節再生紙使用マーク適合
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先です。
  • ケーブル配線トレー サンワサプライ

    ケーブル配線トレー

    サンワサプライ
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
    付属品クランプ×2個仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W885×D164×H161梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
  • 重量カート(下段引出しタイプ) SHUTER

    重量カート(下段引出しタイプ)

    SHUTER
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
    用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。付属品鍵2本トラスコ品番194-8056材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴムブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数2段引出し数3キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:100、引出し:25、棚板:15最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
  • ジョイント金具43型T型フラット TRUSCO

    ジョイント金具43型T型フラット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0886材質スチール形状43型T型フラット質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
  • ローラー押え 北海電設

    ローラー押え

    北海電設
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    用途極薄物・コバ縫製用、パターンライン3mm用
  • カセットシリーズ ボックス サカエ

    カセットシリーズ ボックス

    サカエ
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質PS:ポリスチレン樹脂色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルJT型 ナベヤ

    インサートノズルJT型

    ナベヤ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。 銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。 ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。 最大圧力:3Mpa 耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃
    材質ノズル部:アセタール・ステンレス管:銅取付部品:真鍮
  • UT-3 UNION(ユニオン)

    UT-3

    UNION(ユニオン)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ46×75
  • LED捕虫灯 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    LED捕虫灯

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    13,480税込14,828
    1個
    3日以内出荷
    従来ランプより消費電力1/4と長寿命でムシキャパMSC-001にも使用可能。
    用途羽虫、蠅の誘虫灯適合MSC-002RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター用パーツ オーム電機

    プロテクター用パーツ

    オーム電機
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
  • スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付 明工社

    スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付

    明工社
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    コンセント個数6マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • [青/中字] 油性タフペイント エスコ

    [青/中字] 油性タフペイント

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
    用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど)エスコ品番EA765MT-3Bタイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク色インク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ) 谷沢製作所

    フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ)

    谷沢製作所
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。X型背中形状と、V型の腿ベルトの組み合わせで、腿ベルトのフィット感が向上しました。
    ブルーサイズフリーベルト幅(mm)47腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス誉 谷沢製作所

    フルハーネス誉

    谷沢製作所
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。Y型の背中形状で、すっきりと快適な使用感が実現しました。
    ブルーサイズフリーベルト幅(mm)47胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ
  • ジッパー用フッ素樹脂押え ニッポー(日邦ミシン)

    ジッパー用フッ素樹脂押え

    ニッポー(日邦ミシン)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)

    コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器

    Advantech(アドバンテック)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
    ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2個)
    当日出荷
    用途Vブレーキ用ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバーブレーキ種類Vブレーキアズワン品番64-9565-04純正品番Y8BM9810A
  • テーブルクラフト 折りたたみ式ライザー3点セット テーブルクラフト

    テーブルクラフト 折りたたみ式ライザー3点セット

    テーブルクラフト
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    寸法(mm)(S)脚間/約110、対角脚間/約155、(M)脚間/約230、対角脚間/約330、(L)脚間/約265、対角脚間/約375外寸(mm)(S)258×258×H188、(M)362×362×H275、(L)412×412×H375
  • LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
...