カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,137)
- メカニカル部品(365)
- 自動車純正部品(320)
- 制御機器(294)
- FA担当者のオススメ新商品(253)
- 機構部品(195)
- バイク純正部品(101)
- 配管・水廻り設備部材(93)
- パソコン/周辺機器(82)
- フォークリフト・産機・建機用品(62)
- 作業工具(62)
- 農業機械(52)
- 自動車補修部品(51)
- オフィス家具(45)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 切削工具(35)
- 建築金物(31)
- 物流用品(27)
- 電気材料(27)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 保管用品(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- バイク部品(19)
- 測定用品(18)
- 店舗什器・備品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 自転車部品(13)
- 住設機器(12)
- 学童・教育用品(11)
- 事務用品(10)
- 家電(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全用品(6)
- 安全保護具(6)
- 縫製用品(6)
- 安全標識(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- カー用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- トラック純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(685)
- CKD(471)
- マキテック(198)
- ホンダ(170)
- 岩田製作所(165)
- MAZDA(マツダ)(107)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- Festo(57)
- omron(オムロン)(56)
- ニッサン(54)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- NAC(長堀工業)(47)
- ABRACON(46)
- ヤンマー(45)
- IDEC(和泉電気)(39)
- 日栄インテック(30)
- イトーキ(30)
- 水本機械製作所(25)
- PISCO(ピスコ)(22)
- ブランドをもっと見る
「t3-b」の検索結果

T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B32)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(32) ミリ:8 x 6
ポリテナー
矢崎化工(19件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B3A)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(3A) インチ:3/8 x 1/4
ステンレス作業台3段タイプ
高昇(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
セル作業台昇降機付 SPSーTー3B
スペーシア¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)仕様テーブル昇降機JB-812を使用トラスコ品番460-1416種別組立式材質AAS樹脂キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個天板寸法(mm)750×600作業床高さ(m)748~978天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B33
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
電池ケース(単3形用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。材質PP(ポリプロピレン)使用乾電池単三乾電池収納数単三形電池/4本(1ケースあたり)
セル作業台テーブル昇降機付SPDーTー3B 静電黒色仕様
スペーシア¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)仕様テーブル昇降機JB-812を使用トラスコ品番460-1254種別組立式材質ABS樹脂(導電ブラック)キャスター自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個天板寸法(mm)750×600作業床高さ(m)748~978表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105天板形状ベニヤ合板12t(導電マット張り)
マルチカバー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工厚さ(mm)0.5特性静電気防止
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10コード長さ(m)10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体銅RoHS指令(10物質対応)対応
バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から6日以内出荷上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり組立時間約10-20分
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上特性防水、絶縁収縮比0.125694444444444
ユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から42日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
導電ディスポトレー DTシリーズ
アズワン¥13,400~税込¥14,740~1箱(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下材質導電性PP(フィラー入)
連結投薬ケース PTシリーズ
エスティーメディカル¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から6日以内出荷●1日分のお薬を時間帯ごとに分けてセットできます。●駒が色分けされているので管理しやすく、使いやすさも向上します。●患者様ごとの管理用に便利なネームシール付き。材質ケース/アクリル
ジョイント金具24型T型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0827材質スチール形状24型T型フラット質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
3M 耐切創手袋レベル3B
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581双当日出荷高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他厚さ(mm)1.3~1.5![スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [クランプタイプ] エアージェイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73529987-211027-02.jpg)
スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [クランプタイプ]
エアージェイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド材質ABS、鉄、シリコン耐荷重(kg)最大約1本体質量(g)約282対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機RoHS指令(10物質対応)対応特性回転機能・高さ調節再生紙使用マーク適合
ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から翌々日出荷スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。付属品クランプ×2個仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W885×D164×H161梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
重量カート(下段引出しタイプ)
SHUTER¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。付属品鍵2本トラスコ品番194-8056材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム色ブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数2段引出し数3キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:100、引出し:25、棚板:15最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
ジョイント金具43型T型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0886材質スチール形状43型T型フラット質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
...































![スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [クランプタイプ] エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73529987-211027-02.jpg)