カテゴリ

  • オフィス家具(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3-121」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
749税込824特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
379,800税込417,780特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ウォーターポンプ(トヨタ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(トヨタ)HITACHI(旧パロート)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
デタープライトW パウチ 2kg シーバイエスデタープライトW パウチ 2kgシーバイエス
2,498税込2,748
1本(2kg)
当日出荷
幅(mm)30質量(kg)2.02ホワイト高さ(mm)260奥行(mm)80関連資料(0.78MB) (0.33MB)
クライオバイアルキャップインサート アズワンクライオバイアルキャップインサートアズワン
3,120税込3,432
1袋(500本)
当日出荷
バイアルを色で識別でき便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(8枚)
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
カラーインサート ケニスカラーインサートケニス
729税込802
1組(100個)
5日以内出荷
シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
ネクタイ風のデザインがポイントの、清潔感あるストライプシャツです。裏衿カラー仕様で、襟元の汚れが目立ちにくく、清潔な印象をキープできます。七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適。背中にタックを入れることで、動きやすさにも配慮した設計です。左胸ポケットに加え、ペンやネームプレート用のインポケット付きで機能性も充実。男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。グレー・エンジの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ペン差しポケット、七分袖混率(%)ポリエステル65・綿35生地先染めストライプ性別男女兼用
管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)管用テーパねじゲージOSG(オーエスジー)
139,800税込153,780特価
1本
当日出荷から54日以内出荷
ボルト ロッカー アーム シャフト (UL) MAZDA(マツダ)ボルト ロッカー アーム シャフト (UL)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
プラグ ロッカー シャフト (UL) MAZDA(マツダ)プラグ ロッカー シャフト (UL)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
スプリング バルブ (UL) MAZDA(マツダ)スプリング バルブ (UL)MAZDA(マツダ)
629税込692
1個
翌々日出荷
シートバルブシートロアー (UL) MAZDA(マツダ)シートバルブシートロアー (UL)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
バルブ 3ー2 タイミング (FT) MAZDA(マツダ)バルブ 3ー2 タイミング (FT)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
コッター バルブ (UL) MAZDA(マツダ)コッター バルブ (UL)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
アームロッカー (UL) MAZDA(マツダ)アームロッカー (UL)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
18Gナイロンニトリル背抜きUFC一層 COVER WORK(カバーワーク)18Gナイロンニトリル背抜きUFC一層COVER WORK(カバーワーク)
319税込351
1双
4日以内出荷
超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。特殊薄手ニトリルゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。
13Gニトリル背抜きUFC一層 COVER WORK(カバーワーク)13Gニトリル背抜きUFC一層COVER WORK(カバーワーク)
289税込318
1双
4日以内出荷
特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超極細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
ニトリル背抜き(UFC) COVER WORK(カバーワーク)ニトリル背抜き(UFC)COVER WORK(カバーワーク)
279税込307
1双
4日以内出荷
特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感手のひらのニトリルに独自技術による超微細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
429,800税込472,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
13Gニトリル背抜きUFC一層3双組 COVER WORK(カバーワーク)13Gニトリル背抜きUFC一層3双組COVER WORK(カバーワーク)
849税込934
1組(3双)
4日以内出荷
特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超極細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型) 協和精工超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型)協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,798税込6,378
1個(1kg)
5日以内出荷
フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)バイメタルホルソーセットLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱
当日出荷から8日以内出荷
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流/直流:100/12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相電流(A)交流/直流18/8.3始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
SiOt3スターターキット SUS(エスユーエス)SiOt3スターターキットSUS(エスユーエス)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ホイール アーチ モール(R) MAZDA(マツダ)ホイール アーチ モール(R)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ステー ジャッキ MAZDA(マツダ)ステー ジャッキMAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
V Series(VV5F3) SMCV Series(VV5F3)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
アダプタ1C Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ1CMitutoyo(ミツトヨ)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:1μmカウンタ(MLP-1701、MLP-1701W、MLD-1701、ALC-1701、ALC-1701W、ALC-1701T、GLP-1701、GLP-1701W、GLP-1701T GLD-1701、FLC-1701-1、FLC-1701-2 、FLC-1701-3、GML-1701、GML-1701W 、GML-1701T、FLD-1701、ALL-1701、PL-111L、PL-121L、PL-131L)<1μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L 、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、 PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA181