カテゴリ

  • 切削工具(32)
  • 塗料(5)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3025」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル T-3025 サトーパーツターミナル T-3025サトーパーツ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
トルクスビット A4 ベッセルトルクスビット A4ベッセル(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ターミナル ロングタイプ サトーパーツターミナル ロングタイプサトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。定格125V-10A耐電圧AC1000V (1分間)材質(絶縁体)ナイロン6取付板厚(mm)7.0(MAX)ナット二面幅(mm)10ナット【締付けトルク】0.6N・m以下パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)超硬ツイストドリルリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1箱(14枚)
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工ドレンパイプ用T型チーズ因幡電工(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
色調アイボリー材質PVC
ロングシャンクトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロングシャンクトルクスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法l(mm)250商品構成単品
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
46,980税込51,678
1個
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8460幅(mm)180質量(kg)6高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.8MB)検出対象磁性金属
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン付ブッシュノーブランド
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型) ダイキン工業02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)ダイキン工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
ガレア GF2T MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ガレア GF2TMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ジョリパットフレッシュ AICA(アイカ工業)ジョリパットフレッシュAICA(アイカ工業)
16,980税込18,678
1缶(20kg)
4日以内出荷
今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。
塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業オイレス #501ガイドユニットBTタイプオイレス工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ドレンパイプ異径チーズ オーケー器材ドレンパイプ異径チーズオーケー器材
199税込219
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
Pasidal Thunderbolt3-AOC PasidalPasidal Thunderbolt3-AOCPasidal
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
用途昨今の技術向上により取り扱うデータは肥大し続けています。 映像編集の現場から3Dグラフィック開発、研究所や大学研究室などが扱う膨大なデータは最大40Gbps データ通信が可能な ThunderboltTM3 で高速転送。 ThunderboltTM3 オプティカルケーブルはすべてのプロフェッショナルのための最適なデータ転送環境を提供します。コネクタ形状Thunderbolt 3(オス) - Thunderbolt 3(オス)ブラック変換タイプオス - オスセット内容ケーブル本体、製品保証書、製品説明書コネクタ1Thunderbolt 3コネクタ2Thunderbolt 3
AHT アンギュラヘッド 日研工作所AHT アンギュラヘッド日研工作所
489,800税込538,780
1本(1本)
翌々日出荷
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
質量(g)67/1012mm
CoroCut(R)3 倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)3 倣い加工用チップサンドビック
45,980税込50,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途仕上げ材質1125被削材PMN勝手なしコーティングTIALN刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数3
粉末成型金型 NPaダイス エヌピーエーシステム粉末成型金型 NPaダイスエヌピーエーシステム
209,800税込230,780
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質超硬
CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップサンドビック
45,980税込50,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途仕上げ被削材PMN勝手なしコーティングTIALN刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数3
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃スロットエンドミル住友電工ハードメタル
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
64,980税込71,478
1本
12日以内出荷から31日以内出荷
・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNT
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
10,980税込12,078
1個(500g)
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Vishay ホーロー抵抗器,280W,100kΩ,±5% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,280W,100kΩ,±5%VISHAY
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 280Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(551件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
A型タッピング(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+トラスビス)ユニクロメッキModes(7件のレビュー)
12税込13特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
A型タッピング(+トラスビス)ステンレス ModesA型タッピング(+トラスビス)ステンレスModes(9件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25 NECT110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25NEC
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:B:対応可●筐体:タワー●HDD容量(最大):4000GB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●FD:なし●メインメモリ(最大):65536MB●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NECT110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22NEC
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●筐体:タワー●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):4000GB●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●CPU:Xeon 6315P●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●メモリタイプ:DDR5-4400●メインメモリ(最大):65536MB●FD:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●メインメモリ(標準):16384MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)75材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ SCHAFFNERSchaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタSCHAFFNER
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
チップ CCMT-LP 三菱マテリアルチップ CCMT-LP三菱マテリアル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18