カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
- バイク純正部品(127)
- 切削工具(113)
- 農業機械(109)
- 自動車純正部品(96)
- メカニカル部品(71)
- 制御機器(67)
- 機構部品(43)
- トラック用品・パーツ(39)
- 科学研究・開発用品(33)
- 作業服(31)
- 作業工具(28)
- バイク部品(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- オフィス家具(14)
- 事務用品(14)
- 医療(13)
- 電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 研磨材(11)
- 安全保護具(8)
- トラック純正部品(8)
- 物流用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 空圧工具(7)
- 保管用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 建築金物(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 厨房用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 清掃用品(3)
- 介護用品(3)
- 手袋(3)
- 電動工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- CKD(26)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(40)
- MAZDA(マツダ)(58)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- MTセキュリティジャパン(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- RS PRO(51)
- Simport(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(15)
- SMC(111)
- THK(11)
- イスカル(12)
- イトーキ(11)
- ニッサン(23)
- ホンダ(134)
- マルヤス電業(23)
- 三菱マテリアル(15)
- 廣杉計器(43)
- ブランドをもっと見る
「t320」の検索結果

PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
TriForest¥6,198税込¥6,8181パック(10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
Simport¥6,198~税込¥6,818~1ケース(10パック×1枚)ほか翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ
Simport¥139,800税込¥153,7801セット(5個×1000本)4日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-55
PCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3Nシリーズ
Simport¥27,980税込¥30,7781個(1000本)4日以内出荷スタンダード(ロックドームトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-60
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
TriForest¥6,098税込¥6,7081パック(10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。材質バージンPP色ホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ
Simport¥27,980税込¥30,7781個(1000本)4日以内出荷スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-54
PCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3Nシリーズ
Simport¥139,800税込¥153,7801セット(5個×1000本)4日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-61
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T320-2LPNシリーズ
Simport¥33,980税込¥37,3781個(1000本)7日以内出荷スタンダード(ロックフラットトップ):0.1ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。ロープロファイルのため反応効率が高い。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3849-52
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥279税込¥3071袋(4個)当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対 T熱電対
CHINO(チノー)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
コーナーパネル いすゞ4t 320フォワード用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質樹脂色クロームメッキ適合車種4tフォワード320(H6.2~H19.6)車種4t車用
ゴムロープ(フリーカットタイプ)
ユタカメイク(20件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋
COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用 立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適 ※手首のボタンホックが脱げを防止材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC色白入数(双)1機能伸縮性指マチマチあり
鉄フレキ フジフレキT
フジモリ産業(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から9日以内出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3
円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
空とぎサンディングシート トライエムアイト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工






トランク型工具箱 333X137X96.5
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
ヘックスローブビットソケット
SK11¥589税込¥6481個当日出荷T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。トラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8全長(mm)247材質(本体)アルミ質量(g)560電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイホルダー
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)用途ケ-ブルタイ入れとして。色ブラック
ステンレス長バット テーパータイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷深型長バットと外径寸法が同じなのでフタも合わせて使用すれば使用用途が多彩に広がります。テーパーがついているので、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納できます。トラスコ品番437-3995材質ステンレス(SUS304)肉厚0.6~0.7mm呼称320型高さ外寸(mm)60外寸法・幅(mm)323RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)187有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)59有効内寸法・幅(mm)275
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981箱(50枚)当日出荷から7日以内出荷柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。寸法(mm)228×280
デジタルパネルメータモジュール
マザーツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷組込用デジタルパネルメータモジュールです。質量(g)約45電源DC3V表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付基板寸法(mm)80×53
スポンジディスクセット 各3枚X4粒度
アルゴファイルジャパン¥3,398税込¥3,7381セット(12枚)当日出荷特殊繊維で弾力性に富み、くいこみが無く平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず、研磨能力の高いディスクです。裏面粘着処理です。
No.1-T ショートビットツイン
大西工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)
JUBILEE¥7,798税込¥8,5781セット(5個)当日出荷から翌日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)16締付トルク(N・m)17
パルスエンジンアワーメータ PET-3200R
追浜工業(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
...