カテゴリ

  • メカニカル部品(218)
  • 自動車純正部品(31)
  • 機構部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 建築金物(11)
  • 農業機械(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 医療(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t34-b」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
茶碗 身 T 34Bシリーズ 国際化工茶碗 身 T 34Bシリーズ国際化工
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた"高強化磁器"。金属との摩擦でメタルマークが付くことがあります。食器カゴ、シンクなど金属との摩擦は避けてください。高温焼成される高強化磁器は、サイズ・容量・重量・色について、若干の誤差が生じます。ご了承をお願いいたします。
容量(mL)290高さ(mm)56径(Φmm)118
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
970税込1,067特価
1袋(15個)
当日出荷から10日以内出荷
交換こて先 T34シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T34シリーズHAKKO(白光)(1件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX650質量(g)15
先薄モンキー(黒金・グリップ付) フジ矢先薄モンキー(黒金・グリップ付)フジ矢
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。
用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
取付ビス・取付ネジ MTシリーズ タカチ電機工業取付ビス・取付ネジ MTシリーズタカチ電機工業
129税込142
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
マックスセラ・マイティ 飯碗 茶碗 マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ 飯碗 茶碗マルケイ(国際化工)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。 アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。 取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。
食器の種類和食器容量(mL)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×56電子レンジ食器洗浄機
電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター エレコム電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッターエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
手のひらサイズ!プラグを折りたたんで持ち運べるコロンとした丸い形のUSB電源タップです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1(USB Power Delivery 20W急速充電対応)を搭載し、最大6台のデバイスを同時に接続可能。出張・旅行時やコンセントの少ない場所で活躍します。発熱・火災を防ぐ安全設計です。
用途手のひらサイズで持ち運びに便利な、AC3個口のUSB電源タップです。 ガジェットポーチなどへ収まりやすい、コロンとした丸い形状。外出先などで手軽にコンセントを増やせます。 スイングプラグ機構を採用。電源プラグを折りたたんで本体に収納できるため、スマートに持ち運べます。 スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電に便利な、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載しています。 差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する、ホコリ防止シャッターを備えています。 AC差込口には、耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用。万が一の発熱時にも融けにくく、電気火災を防ぎます。 差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂質量(g)約130規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A 125V 1400Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×59×59 ※本体のみ、突起部を除く定格出力【USB側(1ポート使用時)】USB Type-Cポート:最大20W(USB Power Delivery 20W(5V/3A・9V/2.22A)) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(3ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A)・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【スイングプラグ】○プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンUSBポート数USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×2雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
D40キャッププレート ブラック 岡田装飾金物D40キャッププレート ブラック岡田装飾金物
549税込604
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。材質/仕上スチール/ブラック塗装仕様取付ビス付適合D40質量(g)34
スピーカースタンド TOAスピーカースタンドTOA
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
アルミ製の軽量で堅牢なスピーカースタンドです。
付属品ブラケット×1、スピーカー取付ねじ×2、スピーカー取付座金×2材質内パイプ/外パイプ/脚部:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装、ブラケット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(kg)4.2(本体)、35未満(許容スピーカー)ピッチ(mm)101~153(スピーカー取付)寸法(Φ×mm)1290(開脚時)×1373~1968(ブラケット装着時の高さ)有効伸長(mm)1373~1968
D30キャッププレート ブラック 岡田装飾金物D30キャッププレート ブラック岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。材質/仕上スチール/ブラック塗装仕様取付ビス付適合D30質量(g)20
小型計測器用ポーチ TOUGH BUILT小型計測器用ポーチTOUGH BUILT
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、あらゆるベルトに簡単に着脱できます。5つのポケットとループ、メーターとリード線の両方を保護するカバーフラップを装備しています。
付属品CLIP TECH HUB 1個トラスコ品番681-5783材質ポリエステル幅(mm)105高さ(mm)225奥行(mm)105
スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quickスチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セットMr Quick
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
材質(フレーム)複合組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
伸縮ミニボディタオル 600個入 BT-34シリーズ 三和[店舗什器・備品]伸縮ミニボディタオル 600個入 BT-34シリーズ三和[店舗什器・備品]
43,980税込48,378
1箱(600個)
5日以内出荷
ロングサイズで大柄な方でも楽に背中を洗える伸縮ボディタオルです。、ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしても。
仕様●サイズ:約90×450mm●素材:ポリエステル、ラバー●内袋:25個×24袋
本革持手 手さげタイプ 日本紐釦貿易本革持手 手さげタイプ日本紐釦貿易
2,298税込2,528
1組(2本)
7日以内出荷
長さ(cm)約50
スチール書架RKU 追加棚セット ブラウン 金剛(KONGO)スチール書架RKU 追加棚セット ブラウン金剛(KONGO)
7,298税込8,028
1セット
10日以内出荷
工具無しで簡単に、既存の書架RKUに棚板を追加できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
用途書架RKUの棚板段数追加用。材質スチール(アクリル樹脂塗装)チョコレートブラウン高さ(mm)30間口(mm)860耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm SICK光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mmSICK
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:ABS、プラスチック●ねじの呼び:M12
ネックストラップ・水玉 ブルー サンワサプライネックストラップ・水玉 ブルーサンワサプライ
999税込1,099
1個
10日以内出荷
ちょうどいい長さのネックストラップ。カジュアルでキュートな水玉模様。
アズワン品番67-0356-08
スイスライン 右勝手 溝入れチップ カーメックススイスライン 右勝手 溝入れチップカーメックス
19,980税込21,978
1ケース(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
勝手使用コーナー数3
スイスライン 左勝手 溝入れチップ カーメックススイスライン 左勝手 溝入れチップカーメックス
19,980税込21,978
1ケース(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
勝手使用コーナー数3
レザーダッシュマット ブラック BMSレザーダッシュマット ブラックBMS(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
10日以内出荷から17日以内出荷
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
SOUシリーズ用 加熱機器 3口IH ワンド(マイセット)SOUシリーズ用 加熱機器 3口IHワンド(マイセット)
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
インテリアのように自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。 SOUは、機能的なキッチンづくりの技術と国内外で活躍する設計事務所「サポーズデザイン オフィス」の デザインが一体となり生まれた、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。 豊富なカラーバリエーション、黒のアイアンフレーム、マットな仕上げが特徴の商品です。
ブラック
SM-CRE70-B 34T SHIMANO(シマノ)SM-CRE70-B 34TSHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子DST(大同端子製造)
2,798税込3,078
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状インターロック種類絶縁付圧着端子
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
669税込736
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz検査項目100%導通検査シールドUTP(4対)通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)1.0×4.0ケーブルタイプフラットタイプ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
KCPFH76B スポークプロテクター 32H ロー最大:32-34T SHIMANO(シマノ)KCPFH76B スポークプロテクター 32H ロー最大:32-34TSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
6日以内出荷
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
麻酔カート ピーチ C34-T2010M02B ピーチ サカセ化学工業麻酔カート ピーチ C34-T2010M02B ピーチサカセ化学工業
339,800税込373,780
1台
31日以内出荷
麻酔カート 透明 C34-T2010M02B ピーチ サカセ化学工業麻酔カート 透明 C34-T2010M02B ピーチサカセ化学工業
339,800税込373,780
1台
31日以内出荷
麻酔カート ブルー C34-T2010M02B ブルー サカセ化学工業麻酔カート ブルー C34-T2010M02B ブルーサカセ化学工業
339,800税込373,780
1台
31日以内出荷