用途FX1002用こて先
使用できるこて部FX1002-81
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
特性防水性
材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴム
ねじの種類ミリネジ
耐熱温度(℃)100
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて
設定温度は350℃と400℃の2種類
FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部
設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃
全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH (高周波誘導加熱式)
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
ピッチ(mm)(クロスバー)50
規格S8
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoGS15EM ポンプ部品 Oリング S8_No.2、MS650 調圧装置部品_No.53、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.28、SD035D-1 ポンプ部品_No.6、MS035T 動力噴霧機部品_No.6、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.55、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.56、MK51 調圧装置部品_No.53、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.17、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.17、GS10EM ポンプ部品 Oリング S8_No.3、SD51-1 調圧装置部品_No.53、SD65-1 調圧装置部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.17、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.57、SSW-400CM 調圧装置部品_No.57、MS037 ポンプ部品_No.3、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.58、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.46など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて
設定温度は350℃と400℃の2種類
FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部
設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃
全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH (高周波誘導加熱式)
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1セット
特価
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
規格ナチユラル(シロ)
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.56MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.33MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.93MB)
図解NoMS046K 薬剤タンク部品_No.5、SD057S 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.2、SD057T 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、MS045KD 薬剤タンク部品_No.5、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ストレーナ_No.6、MS052 本体部品_No.16、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.2A、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MK046 薬剤タンク部品_No.5、SD057 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、GS23E 本体部品 ストレーナ_No.7、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナ_No.2、MK045D 薬剤タンク部品_No.5、MS046 薬剤タンク部品_No.5、MK052 本体部品_No.16、MS056 薬剤タンク部品_No.2、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.2、MS057T 薬剤タンク部品_No.5、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.2など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格7.5X1200アオ(コウアツ
部品名称ホースマトメ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.68MB)
図解NoMS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD035SP 付属品部品 ホースマトメ_No.1、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.1、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ホースマトメ_No.1、GS251S 付属品部品 ホースマトメ_No.1、GS15E 付属品 希望付属品部品 ホースマトメ_No.1、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MK035SP 付属品部品_No.1、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.1、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.1など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)15.2×15.8
寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435
全長(mm)435
質量(g)540
アズワン品番64-7885-93
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5
質量(g)1100
アズワン品番64-7880-34
保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
1丁
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げです。、片面ドア取手の表付け用金具です。
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/4x1/2●面間寸法A(mm):38●外径(mm)D1:35●外径(mm)D2:29●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001317
アズワン品番67-4857-48
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
チューブ内径(Φmm)16
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:STMM-105-01-T-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5859
アズワン品番65-7692-12
1セット(35個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
仕様●A1(mm):34●A2(mm):24●L(mm):14●B1(mm):45●B2(mm):35●d(mm):4●T(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●原産国:中国●コード番号:316-0320
アズワン品番67-7192-92
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT1x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):34●中心から端面までの距離L2(mm):35●外径(mm)D1:44●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001292
アズワン品番67-4857-23
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):34●中心から端面までの距離L2(mm):35●外径(mm)D1:41●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001251
アズワン品番67-4856-87
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
部品名称エレメント(1)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.25MB)
図解NoMSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.5、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.38、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.38、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.35、MGC1000 エアクリーナ部品_No.40、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.38、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.38、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.57、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.35、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.35、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.66
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ