トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)軟質樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、素地
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3/12.7
差込角(inch)1/4,1/2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
寸法D(mm)6.35
寸法d(mm)3.5
差込角(mm)DIN3126 E6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70
付属品取付用ピン・リング
トラスコ品番129-5214
材質特殊工具鋼
全長(mm)70
差込角(mm)9.5
呼び番号T40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT40
先端形状トルクス
本数1
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10682、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-4T T50x70
付属品取付用ピン・リング
トラスコ品番129-5227
材質特殊工具鋼
全長(mm)70
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショートビット&ラチェットレンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22
トラスコ品番389-3413
セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個
質量(g)250
質量(g/セット)250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。
トラスコ品番368-7546
セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て
セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)
材質マテリアル:アルミ
色シルバー
質量(g)ドライバー:412
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16
回転速度(min-1[r.p.m])110
付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー
ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)
出力トルク(N・m)0.25-0.35
電源供給方式2x AAA電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)4
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)3
全長(mm)133
質量(g)18
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
対応ねじヘクスローブネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数49
差込角(inch)1/4
差込角(mm)6.3
セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Torxドライバ7本セット. RS Pro Torxドライバ7本セットです。改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさが改善され、小さな力で効率的に回転力を伝達することができます。. 特長と利点. 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 Torxドライバ7本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減. トルクスドライバセット. Torxドライバ(T10 x 80、T15 x 80、T20 x 100、T25 x 100、T27 x 115、T30 x 115、T40 x 130 mm)
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 7チップタイプ = トルクスチップサイズ = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro穴あきTorxドライバ7本セット. RS Pro穴あきTorxドライバ7本セットです。改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさが改善され、小さな力で効率的に回転力を伝達することができます。. 特長と利点. 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ7本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減. トルクスドライバセット. T10 x 80 mm、T15 x 80 mm、T20 x 100 mm T25 x 100 mm、T27 x 115 mm、T30 x 115 mm、T40 x 130 mm
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 7チップタイプ = トルクスチップサイズ = T15、T20、T25、T27、T30、T40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
先端内径(mm)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル
寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5
質量(g)ドライバー:105
最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5
製品質量(g)500
保証期間1年間
ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250
充電方式Type-C
製品サイズ(mm)200×83×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
気泡がデカい。
見やすい。
測りやすい。
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。
狭い場所での作業に適しています。
ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)
ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。
ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。
セット内容【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP
長さ(mm)ビット:30
寸法(mm)ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ)
六角対辺(mm)4
入組点数12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)5.2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138
差込角(mm)12.7[1/2]
ケース寸法(mm)220×82×60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25本組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
排水管勾配に!
超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!!
1台で4測定可能!
水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500
呼び寸法(mm)500
材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500
アズワン品番65-2053-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数37
差込角(inch)1/4
差込角(mm)6.3
セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ケース寸法(mm)245W×120H×45T
RoHS指令(10物質対応)対応
高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数56
差込角(inch)1/4、1/2
差込角(mm)6.3、12.7
セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm【スーパープラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容クラブラチェット(3/8" 9.5mm) エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mmアダプター 1/2"→ 3/8"ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mmディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mmプラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mmトルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)4.2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード