18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじT型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,998 税込3,298
当日出荷

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)8 先端形状トルクス 呼称V5 本数10 両頭機能片頭
1本ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
差込角(inch)1/2” サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45 セット内容6本組 全長(mm)140 先端形状Torx
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
セット内容ヘクサロビュラ穴ボルト用ソケット7ピース、レール&クリップ 材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-20H、T-25H、T-27H、T-30H、T-40H、T-45H、T-50H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷

丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩 トラスコ品番213-5361 セット内容9本 材質/仕上金属部表面:サテンクローム サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50 質量(g)303 アズワン品番64-4011-76
1セット(9本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5 先端形状トルクス 呼称J 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サイズT10H・15H・20H・25H・27H・30H・40H・45H・50H タイプ長い側:いじり防止用穴開きタイプ、短い側:穴無しタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

全長(mm)60 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2248-83 総質量(kg)0.7
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

差込角(inch)3/8”(9.53mm) サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 セット内容8個組 先端形状Torx
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

全長(mm)49 サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50(9個組) 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2244-53
1組
5,100 税込5,610
翌日出荷