カテゴリ

  • 物流用品(254)
  • 農業機械(250)
  • 機構部品(126)
  • メカニカル部品(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 切削工具(75)
  • 防犯用品(73)
  • 作業服(65)
  • 作業工具(60)
  • 制御機器(54)
  • バイク部品(38)
  • 自動車補修部品(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 電気材料(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 電動工具(14)
  • 測定用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 医療(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 自転車部品(10)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • マスク(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t4l」の検索結果

1,459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,498税込10,448特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • Intel X710-T4L 10GBASE-T 4P PCIe アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Intel X710-T4L 10GBASE-T 4P PCIe アダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●LANポートタイプ:RJ45●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為インターフェースPCI-Express 3.0 x8通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS

    疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式

    GENTOS(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
    用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
  • TV用 液晶保護フィルム JVC JL-32T4L 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム JVC JL-32T4L 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JVC JL-32T4L取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム JVC JL-32T4L 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム JVC JL-32T4L 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JVC JL-32T4L取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ

    食品用パンツ 男女兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • 疾風用シリコンノズル GENTOS

    疾風用シリコンノズル

    GENTOS
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ジェントス疾風シリーズ 「HYT-4L」ブロワー専用シリコンノズル
    適合機種HYT-4L
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    1,698税込1,868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
  • 疾風用ブロワーヘッド GENTOS

    疾風用ブロワーヘッド

    GENTOS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ジェントス疾風シリーズ 「HYT-4L」ブロワー専用ヘッドパーツ
    適合機種HYT-4L
  • LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)88質量(g)52外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
  • BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • ヘキサゴンビットソケットセット KTC

    ヘキサゴンビットソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
  • チョウコウロングセンター 田倉工具

    チョウコウロングセンター

    田倉工具
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溝入れホルダ用クランプ DIJET(ダイジェット工業)

    溝入れホルダ用クランプ

    DIJET(ダイジェット工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1箱(500本)
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
    シルバー引張強度(N)1112
  • ユニテンション FPC

    ユニテンション

    FPC
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    首振り機能付きのロングエクステンションバーです。
  • HTLP・UX継手 45°エルボ セキスイ

    HTLP・UX継手 45°エルボ

    セキスイ
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ材質鋳鉄
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1箱(500本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリータイプシールド型
  • ヘアゴム アンニュ

    ヘアゴム

    アンニュ
    259税込285
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    髪をきゅっと結んでもからまりにくく、するっとはずせるため、髪へのダメージも少ないヘアゴム。
    材質(ビーズ)樹脂直径(Φmm)約55材質(本体)ナイロン、天然ゴム
  • 夏用つなぎ服 1190シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    夏用つなぎ服 1190シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    13,980税込15,378
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    肘部・膝部分には引きつりを低減する機能「らくプリ」を採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル55・綿45仕様シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘部・膝部プリーツ採用
  • LED電球一般電球形 東芝ライテック

    LED電球一般電球形

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
  • LED電球T型 広配光40W相当 東芝

    LED電球T型 広配光40W相当

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    電球の種類LED全光束(Lm)485口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)4.4外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)49入力電力(W)4.4入力電流(A)0.08ランプ効率(Lm/W)110.2配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ ホームテイスト

    ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ

    ホームテイスト
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    お部屋の様々な場所で活躍する、持ち運び簡単 ミニテーブルです。どこでも簡単に作業スペースを生み出します!。滑り止め付きで便利です!。使うときだけサッと取り出せる!。折りたたみ時の厚さは約5cm!。軽量なので、持ち運びしやすく模様替えも楽々!。メラミン仕様で汚れも簡単に落とせます!
    用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×34素材フレーム:鉄パイプ天板:MDF(化粧繊維板)入数1台
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶

    マークテック
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番120-4154使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 接触冷感長袖Tシャツ 小倉屋

    接触冷感長袖Tシャツ

    小倉屋
    2,490税込2,739
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    接触冷感
    用途速乾素材ポリエステル100% ドライメッシュ
  • 12.7ロングT型セット KTC

    12.7ロングT型セット

    KTC
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-8213質量(kg)1.3
  • テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
  • ワイヤレスデータ通信システム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ワイヤレスデータ通信システム

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • 2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ

    2輪バッテリー 液入り充電済

    GSユアサ
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用場所屋内
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    当日出荷
    SUS316のロック爪は信頼性の高い結束を実現し、長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルなどの結束。材質本体:耐候性ナイロン66爪:SUS316特性耐候長さ(mm)378最大結束径(Φmm)102トラスコ品番818-0195幅(mm)7厚さ(mm)1.7質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534
  • 12.7ロングいじり止セット KTC

    12.7ロングいじり止セット

    KTC
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番307-8647質量(kg)1.1
  • ヘビーウェイト半袖ポロシャツ 小倉屋

    ヘビーウェイト半袖ポロシャツ

    小倉屋
    2,990税込3,289
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%
...
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
"t4l" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷