オイルパルスレンチ(低圧タイプ)

オイルパルスレンチ(低圧タイプ) - 瓜生製作オイルパルスレンチ(低圧タイプ) - 瓜生製作オイルパルスレンチ(低圧タイプ) - 瓜生製作

新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。
ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。
低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。

用途
自動車関連に。
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.5(低圧型)
ホース取付口
PT1/4
内容量
1個
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ソケット差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83117758ULT90L122-799319056000.4512.7
¥175,500
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
83117785ULT60L122-800617265000.259.5
¥157,300
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
83117855ULT70L122-798917858000.39.5
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
83117871ULT50L122-799516244000.29.5
¥157,300
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする