使用できるこて部FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):51●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.80●0.5m増の質量(kg):0.32
規格5X8X10
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoGS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.13、GS25S ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.13、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS055ED 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.11、GS23E 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.11、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14など
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
規格M8X16
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(0.27MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
1セット(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):42.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番65-8300-65
1個
¥599
税込¥659
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):42.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番65-8300-66
1個
¥699
税込¥769
17日以内出荷
関連キーワード