適合Designjet T520/T120
種別純正品
タイプHP711
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ
色ブラック
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
種別純正品
タイプHP178
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
ドットインパクトプリンタ用
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド
適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
適合5577-H05(H05-W/D05/D02/W02/T02/K02/H02)
適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630
種別純正品
タイプHP61
アズワン品番65-0453-32
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
適合ENVY4520、OfficeJet 4650
種別純正品
タイプHP63XL
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合Designjet T610/T620/T770/T790/T795/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300
種別純正品
タイプHP72
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合ENVY 5640、Officejet 5740
種別純正品
タイプHP62XL
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1台
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
適合ENVY 5640、Officejet 5740
種別純正品
タイプHP62
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
※本製品は使用済みカートリッジを回収し再使用している製品の為、純正品の仕様に合わせて一部形状や色が写真と異なる場合がございます。この製品は、インク残量が表示されませんが、問題なくご使用いただけます。
※FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません。
用途HP178XL互換リサイクルインクカートリッジをよりエコノミー・エコロジーを追及したバリューシリーズにて発売いたします。大容量シリーズの発売によりさらにお得になりました!プリント1枚当たりのコストを少しでも下げたい方におススメです。インク残量表示には対応しておりませんが、インク性能は他のエコリカ製品と同様に高品質!。接続率約98%を達成したエコリカの充実のサポート体制により、安心してお使いいただけます。
適合機種メーカーHP
適合Deskjet 3520/3070A、Officejet 4620、Photosmart 6521/6520/6510/5521/5520/5510/B109A/D5460、C6380 All-in-One/C5380 All-in-One、Photosmart Wireless B110a/B109N、Photosmart Premium C310c/C309G/Fax All-in-One C309A
種別純正品
タイプHP178XL
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
インク色イエロー
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド
適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
適合5557-G02(H02/GJ2/HJ2/HD2)
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
色黒
種別純正
適合5577-H05(H05-W/D05/D02/W02/T02/K02/H02)
色ブラック
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
色黒
種別純正
適合4713-E01(E02)、4747、5317、5575-H02、5577-G05(G05-W/C05/C02/V02/S02/J02/G02)
適合ENVY4520、OfficeJet 4650
種別純正品
タイプHP63
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。
ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。
薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。
耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用
厚さ(μm)130
坪量(g/m2)60
長さ(m)20
紙厚(mm)0.13
紙管径(inch)2
素材ポリエステル100%(ポンジクロス)
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
店名やロゴを入れることでより集客力を高められるフラッグやタペストリーを作成するためのクロスです。
日本防火協会に認定を受けた防炎仕様となっており、万一火が付いても燃え広がりません。
紙への印刷に劣らない高発色の表現が可能です。
屋内の使用にも屋外の使用にもどちらにも対応しています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途フラッグ・タペストリー作成専用
厚さ(μm)150
坪量(g/m2)113
長さ(m)20
紙厚(mm)0.15
紙管径(inch)2
素材ポリエステル100%(防炎セミソフトクロス)
点等のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
優れた耐水性で、水に濡れてもインクがにじまないマットフィルム合成紙です。
美しい白色のマット加工仕上げで、カラーや写真が鮮明に印刷できます。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
破れにくく、水がかかっても水分をはじき紙本来の状態を保ちます。
厚さ(μm)165
坪量(g/m2)115
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材マットフィルム
適合車種【SYM】【SYM】phony ST 125 (2021-2022),【SYM】phony ST 200 (2021-2022),【SYM】phony ST 50 (2021-2022)
1個
¥18,980
税込¥20,878
36日以内出荷
関連キーワード