カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 自動車純正部品(39)
- メカニカル部品(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(6)
- 建築金物(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- 梱包用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(84)
- CKD(67)
- ホンダ(24)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 住友重機械工業(12)
- ヤンマー(9)
- マキテック(7)
- 岩田製作所(4)
- 中部コーポレーション(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(3)
- シャープ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ベッセル(3)
- 水本機械製作所(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- カクダイ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t5b-50」の検索結果

二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
midi LOGGER GL 260
グラフテック(GRAPHTEC)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から15日以内出荷全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用
GAONA(ガオナ)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。 適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム呼び径(A)50
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5
ELPA¥797税込¥8771個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
ニオイブロックアダプター
カクダイ¥2,840税込¥3,1241個3日以内出荷長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭いもれを防止。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。
B35 段付ビット
ベッセル¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
集じんフィルター
シャープ¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
脱臭フィルター
シャープ¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
真空パッド ZP2-T
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,498税込¥2,7481本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター
シャープ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様交換用加湿フィルター対応製品KC-30T5-B、KC-30T5-W、KC-30T6-B、KC-30T6-W、KC-30T7-B、KC-30T7-W、KC-M50B-W、KC-M511-B、KC-M511-W交換目安約5年アズワン品番64-9091-36
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
床排水用自封式トラップ
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合アズワン品番64-6507-76
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB PFF ホール効果センサ ACS758LCB-050B-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB PFF実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
ニデックドライブテクノロジー¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷から62日以内出荷タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
スイスグリップ精密ヘクスローブドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。商品構成セット
スイスグリップESD精密ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成セット
【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付)
CYGNUS社¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷から5日以内出荷イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合)セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性)応答時間ディスプレイ:125ms/500msバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護)周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB)測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE)ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイバッテリー電圧(V)DC3.2~4.5測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。音速範囲2000~9000m/s動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合)電源タイプ充電式保管温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~50ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル)サービス分類レンタル
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷から100日以内出荷〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。フランジモータ取付:T3軸出力軸:キー付き
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥11,288税込¥12,4171個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)