極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
サイズT6
エスコ品番EA573TT-6
軸長(mm)42
寸法L2(mm)16
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT6
全長(mm)76
軸長(mm)37
幅(mm)軸:3
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)8
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。
ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。
ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用
先端形状ヘックスローブ
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
1丁
¥449
税込¥494
5日以内出荷
ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)
先端形状トルクス
1セット(7点)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
W-82の単品商品。
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
早回し作業がしやすいローレット付。
長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。
摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番370-8471
セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25
質量(g)63
1セット(6本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
組数8
硬度HRC52~56
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。
ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
いじり防止ネジ未対応。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0813
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー
先端形状ボールポイント
チタニウムシルバーの商品です。
先端形状トルクス
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質SNCM・V
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA573BT-25
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理
先端形状L型トルクスレンチ
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状トルクス
トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
精密機器に最適なヘックスローブレンチ
収納に便利なホルダーです。
イジリ止め穴つきです。
用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に
形状L型
材質クロームバナジウム鋼
先端形状ヘックスローブ
星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
トラスコ品番370-8462
質量(g)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25
質量(g)63
軸長(mm)70~100
1組
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組)
軸長(mm)80~165
アズワン品番65-2147-49
1組
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)1.6
先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクス
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ケース品番EKB-1
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。
両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。
無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
関連資料(0.3MB)
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ