カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t6.5 3w」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
バルブ 14V 3W  T-6.5 92069-1068 Kawasakiバルブ 14V 3W T-6.5 92069-1068Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
ウェッジベース電球 14V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 14VSTANLEY(スタンレー電気)(30件のレビュー)
929税込1,022
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)14定格電力(W)1.4口金W2×4.6dガラス球形式T5
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
バルブ(T6.5 12V-3W) 42X-83517-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ(T6.5 12V-3W) 42X-83517-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 14VKOITO(小糸製作所)(54件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
689税込758
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
(26262)メーターバルブ ニッサン(26262)メーターバルブニッサン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
当日出荷
ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 12・14VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
ミニチュア電球用カラーキャップ STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球用カラーキャップSTANLEY(スタンレー電気)(20件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
(35506)バルブ ホンダ(35506)バルブホンダ(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)M&H(11件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
(71127)バルブ&ソケット (T6.5 CAP)(NS) ホンダ(71127)バルブ&ソケット (T6.5 CAP)(NS)ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 24VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
(24860)メーターバルブ ニッサン(24860)メーターバルブニッサン(3件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)M&H(2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
小型電球用カラーキャップ POLARG小型電球用カラーキャップPOLARG(14件のレビュー)
319税込351
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
一般プラグ付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)一般プラグ付OAタップTERADA(寺田電機製作所)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
8-3カW(+)ナベI=3 大阪魂8-3カW(+)ナベI=3大阪魂
9,745税込10,720
1袋(1800個)
翌々日出荷から52日以内出荷
3カ-W (+)バインドI=3 大阪魂3カ-W (+)バインドI=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
3カ-W (+)バインドI=1 大阪魂3カ-W (+)バインドI=1大阪魂
7,038税込7,742
1袋(2000個)
翌々日出荷から52日以内出荷
3カ-W10.9CAP I=32.5X6I=3 大阪魂3カ-W10.9CAP I=32.5X6I=3大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.45寸法t(mm)1.1寸法s(mm)2寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5ねじ部長さ(mm)座面からネジ部までの最大値:2.7平座金D1:6.5×T:0.5
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
531税込584
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Autoミニリバースギア&スプラインソケットセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコT型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
Copal Electronics 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac、6 A @ 125 V ac On-On パネルマウント DPDT 6.5mm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac、6 A @ 125 V ac On-On パネルマウント DPDT 6.5mmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,898税込2,088
1個
欠品中
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~HORN
9,598税込10,558
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~HORN
9,698税込10,668
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~HORN
9,198税込10,118
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)9寸法s(mm)5.3
ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~HORN
9,398税込10,338
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)9寸法s(mm)5.3
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
779税込857
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
849税込934
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
プレートフック 7.5mm×25.5mm 水本機械製作所プレートフック 7.5mm×25.5mm水本機械製作所
829税込912
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867アズワン品番67-7201-64