カテゴリ

  • 自動車補修部品(17)
  • 農業機械(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自転車部品(6)
  • カー用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t605」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T605形座金付配管バンド ダイキン潤滑機設

    T605形座金付配管バンド

    ダイキン潤滑機設
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
  • 3点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚 明和グラビア

    3点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚

    明和グラビア
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
    用途テーブルカバーとして汚れ防止に寸法(縦×横)(mm)1300×1800トラスコ品番819-6028厚さ(mm)0.25透明質量(g)560タイプ4~6人掛け用混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60
  • プラスチック踏み台 小原産業

    プラスチック踏み台

    小原産業(26件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
    用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
    用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
  • LT スプレー 3.5 oz. リトルツリーズ

    LT スプレー 3.5 oz.

    リトルツリーズ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途においが気になった際の即効性を求める時に
  • トランス式アッテネーター TOA

    トランス式アッテネーター

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
    適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
  • 味わい食房ステン千切り・ツマ切り 下村工業

    味わい食房ステン千切り・ツマ切り

    下村工業(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
    用途料理の下ごしらえに。材質(金属部)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13刃幅(mm)70刃先形状片刃
  • 鉄製 貼付けロールウエイト TIPTOP

    鉄製 貼付けロールウエイト

    TIPTOP
    5,998税込6,598
    1箱(5kg)
    当日出荷
    鉛フリーで環境にも配慮し、高品質の亜鉛コーティングを施した平らな鉄製貼付けウエイトで便利なロールタイプです。 オーバーシール仕様で軍手をしたままでも簡単にシールを剥がせます。
    タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)20
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    パターン開き(mm)【最大】260トラスコ品番810-5455質量(g)300粒径(μm)28噴出量(mL/min)【液体】0~62取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ドライブシャフト分割ブーツ TOKICO(トキコ)

    ドライブシャフト分割ブーツ

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷から5日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
  • PTFEチュウクウスペーサー 大阪魂

    PTFEチュウクウスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    材質/PTFE 色/白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性
    材質PTFE
  • SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム

    SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
    規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)伝送速度(Gbps)最大6コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)レッドケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • フレキシブル・チューブ(T型) アソー

    フレキシブル・チューブ(T型)

    アソー
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS304付属品ゴムパッキン2枚
  • カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり) コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり)

    コクヨ(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10シート)
    当日出荷
    まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ! 傷めたくない書類や貼り替えが必要な書類などに。
    仕様再はくり白色度(%)80程度坪量(g/m2)132ラベル厚(mm)0.1入数10シートシートサイズハガキ総厚(mm)0.15適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
  • ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス

    ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター

    橋本クロス
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3654材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
  • ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型 PLUS(プラス)[文具]

    ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型

    PLUS(プラス)[文具]
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます。挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
    グリーン購入法適合材質50%再生樹脂(ケース外形寸法(mm)W102×H75内形寸法(mm)(名札部)W96×H58適合サイズ(mm)カード寸法:W91×H55 ※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
  • フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT60

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
  • TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー Fargo

    TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー

    Fargo
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • スツール風花台 ホワイトシャビー 幅60cm 住まいスタイル

    スツール風花台 ホワイトシャビー 幅60cm

    住まいスタイル
    6,898税込7,588
    1台
    3日以内出荷
    置いても絵になるし、使い方もさまざま。 庭やベランダに欠かせない名脇役。 。 木目の美しさが印象的な、自然の素材感を最大限に。 味わえる花台です。 。 ベランダやリビングの窓辺で鉢台(フラワーラック)に。 したり、観葉植物の置き場所を高くして日当たりを。 良くしたり。 。 玄関で荷物の一時置きにしたり、ベッドサイドで。 眼鏡や文庫本を置いたりと。 。 シンプルがゆえに様々な場面で活躍。 。 奥行25cmとスリムなので、ちょっとした隙間に。 収納できるのも魅力です。 。 入れ子になるので場所も取りません。 必要な時にさっと取り出して。。ソファー サイドテーブル コンソール コンパクト。
    用途木製サイドテーブル:室内 屋外 フラワースタンド 観葉植物 ソファーサイドテーブル ベッドサイドテーブル ディスプレイ材質天然木(杉)焼加工+ステイン塗装ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×約250×約520質量(kg)4仕上ステイン塗装(クリア)組立時間2人で20分
  • 切出し小刀 豊稔企販

    切出し小刀

    豊稔企販
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    木工工作で削り、細工に使用します。
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X-G2型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X-G2型(ジョイント・ニップル無し)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番346-4794材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
  • SR DAMPER RG(レーシングギア)

    SR DAMPER

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
  • 天吊ハンガーパイプ Lタイプ ジョー・プリンス竹下

    天吊ハンガーパイプ Lタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    ・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
    用途室内用の物干し、収納付属品トラスタッピングネジ6本材質スチール仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • のりなしタイプ 麻風糸入りふすま紙 リンテックコマース

    のりなしタイプ 麻風糸入りふすま紙

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プロ仕様の「のりで貼る」ふすま紙です。※本格派の方に最適な”のりなし”ふすま紙
    材質二層抄き合わせ和紙幅(cm)95長さ(cm)180
  • SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム

    SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)伝送速度(Gbps)最大6レッドケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • ストレートエッジストップ SHT

    ストレートエッジストップ

    SHT
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • M6  x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/11本) エスコ

    M6 x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/11本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-605材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)25ねじ径M6頭部形状ナベ
  • ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー uniq(ユニーク)

    ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー

    uniq(ユニーク)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット。〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
    セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本)電源単4乾電池対応OSWindows11、10キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー解像度800 /1200/1600dpi寿命キー:タイピング約800万回キーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19キーメンブレン片式RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4Ghz読取方式光学センサー片式
  • コンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ 住まいスタイル

    コンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ

    住まいスタイル
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    「伝統美が叶える凛とした佇まい 自然の素材感を。 最大限味わえます。」。 手仕事による焼杉のシックな光沢と味わい深い。 凹凸のある木目が美しいスタンドは、。 様々な場所で「ちょっと置きたい」を叶える名脇役。 お庭はもちろん、室内でも観葉植物を置いたり、。 サイドテーブルや、おしゃれなディスプレイ台etc...、。 多彩な用途でお使い頂けます。 【ご注意】スツールとしてご使用はできません。- 焼杉スツール風スタンドの魅力-。 焼杉(浮造り)とは、天然杉を焼いたあとに塗装し、。 表面を削って木目を目立たせる手間暇かけた手法です。 触れたときに心地よい凹凸が感じられ、使いこむほどに愛着が増してゆくシリーズです。 すっきりとした直線の美しさ。木目をいかした。 プレーンなデザインは和洋どんなお庭にも馴染みます。 古木のような陰影が美しくレトロ感ある仕上がり。 ヴィンテージ家具がお好きな方にもおすすめ。 室内でサイドテーブルとしても。 お部屋に自然素材の家具が一つあるだけで居心地の。 よさが上がります。 大・中・小は入れ子収納が可能。省スペースで。 片づけられ、使いたい時にはさっと出せます。。ソファーサイド ベッドサイド コンソールテーブル。
    用途木製サイドテーブル:室内 フラワースタンド 観葉植物 ソファーサイドテーブル ベッドサイドテーブル ディスプレイ材質天然木ダークブラウン区分組立式仕上ラッカー塗装組立時間2人で約20分
  • Thule ルーフキャリア取付キット THULE

    Thule ルーフキャリア取付キット

    THULE
    10,980税込12,078
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    THULE THKIT6056です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
    仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種アリア ダイレクトルーフレール付 年式:R4/3~ 型式:FE0
  • Thule ルーフキャリア取付キット THULE

    Thule ルーフキャリア取付キット

    THULE
    10,980税込12,078
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    THULE THKIT6054です。対応するフット。7106の場合、スクエアバーは7123。ウイングバーEVO(シルバー)は7113、ウイングバーEVO(ブラック)は7113Bになります。対応するフット。7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は前7214/後7214、ウイングバーエッジ(ブラック)は前7214B/後7214Bになります。最大積載量は75kgです。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。
    仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種308 SWダイレクトレール付 年式:H26~ 型式:T9WHN02
  • 回転オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    パイプの面取りを十分に行った後、接続します、パイプとの接続は工具を使ってカシメます、実際に施工を行う際は施工要領書をお読みください
    仕様オスネジ回転式材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • Thule ルーフキャリア取付キット THULE

    Thule ルーフキャリア取付キット

    THULE
    10,980税込12,078
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    THULE THKIT6058です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
    仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7213/7213B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7212/7212B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種キャプチャー ダイレクトルーフレール付 年式:R3/2~ 型式:HJBH5H