カテゴリ
- 家電(40)
- メカニカル部品(26)
- 科学研究・開発用品(18)
- 住設機器(18)
- パソコン/周辺機器(16)
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(6)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 自転車部品(5)
- 農業機械(5)
- 物流用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- オフィス家具(3)
- カー用品(3)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- REGZA(37)
- 椿本チエイン(23)
- ノーリツ(16)
- アズワン(15)
- ホンダ(12)
- SMC(8)
- ATEN(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- プロトブレンボ(6)
- CKD(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- KSフィルター(5)
- 協立エアテック(5)
- イスカル(4)
- ELPA(3)
- 象印チェンブロック(3)
- ユキワ精工(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t60p」の検索結果

フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)
東信製作所¥679税込¥7471個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
アルミ小屋裏壁点検口
BXカネシン¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ小屋裏壁点検口
BXカネシン¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から42日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式
神保電器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB)種別埋込音量調整器種類ハイインピーダンス スピーカー用使用温度範囲(℃)-10~40方式トランス式接続方式3線式配線/2線式配線両対応周波数特性100Hz~20kHz±1dB出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム)最大入力(W)連続:60適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm入数(個)1
KICKER スピーカーインストールキット
KICKER¥17,980税込¥19,7781セット(2個)6日以内出荷・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 60系 プリウス用 インストールキット、OGPFT-60PRです。・本製品は「6 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。ねじダッシュスピーカー取り付けネジ:4本取付ねじバッフル取り付けネジ(シエンタの場合のみ使用):6本、フロントドアスピーカー用取り付けネジ:8本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本本数タイラップ:2適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:60系 スピーカー取付位置:車種別キット●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:10G/15G系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル
東芝¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様最大連続コレクタ電流 = 60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1100 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
一体形スクエア直付形□650
東芝ライテック¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から46日以内出荷まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP45形×3灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)49.0(100V)48.0(200V)48.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)500(100V) 250(200V) 210(242V)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付□650
東芝ライテック¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤
EATON(イートン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチング材質【押しボタン】プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 非常用ボタン C22-PVTシリーズ
EATON(イートン)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷取付方式パネル取り付けリセット方式ツイストリセット供給電流(A)4IP等級IP67, IP69電源電圧(V)250ヘッド形状マッシュルーム形
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から22日以内出荷呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73スリーブタイプS4
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から14日以内出荷呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から17日以内出荷呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
grace(グレイス)シートカバー クラシック 200ハイエース S-GL 4型後期ディーゼル車ナロー (T060-P H29.12~)専用
grace¥42,980税込¥47,2781セット6日以内出荷から9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から19日以内出荷呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ)
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBF締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20スリーブタイプS4
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から17日以内出荷呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷から27日以内出荷呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,998~税込¥9,898~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,998~税込¥9,898~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100