カテゴリ

  • 測定用品(92)
  • バイク純正部品(85)
  • 機構部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • トラック純正部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 制御機器(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t625」の検索結果

関連キーワード
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T625 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T625UNION(ユニオン)
49,980税込54,978
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能抗菌性、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
389税込428特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWANOPP袋 ピュアパック T(テープ付き)SWAN(123件のレビュー)
349税込384
1パック(100枚)
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
プラスチック踏み台 小原産業プラスチック踏み台小原産業(26件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
GREASE T625 KTMGREASE T625KTM
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(140件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
L型フック ハイロジックL型フックハイロジック(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
トルクスビット A4 ベッセルトルクスビット A4ベッセル(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(2件のレビュー)
269税込296
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
取付ビス・取付ネジ MTシリーズ タカチ電機工業取付ビス・取付ネジ MTシリーズタカチ電機工業
159税込175
1袋(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーンヘクスドリルビス ユニクロメッキアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(37本)
当日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進清水用循環水中ポンプ FTシリーズ工進
36,980税込40,678
1台
当日出荷
24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途池の循環流水に仕様清水用(循環)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)サンコーテクノ
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM6外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法l(mm)10ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)25材質表面処理三価ホワイト
インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角19.0)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)19.0
部品 住友電工ハードメタル部品住友電工ハードメタル
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(8本)
当日出荷
マグネットピックアップツール SSPOWERマグネットピックアップツールSSPOWER
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6全長(mm)295-625吸着面寸法(Φmm)12
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)廣杉計器(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
G-TAPEレギュラーサイズ 王将(須佐製作所)G-TAPEレギュラーサイズ王将(須佐製作所)
579税込637
1個
翌々日出荷
簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群! 雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!! しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。
用途自分仕様カスタマイズに。 重ね巻きで附とグリップに! 職別として!全長(mm)625幅(mm)31厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光プラスチックチェーン 日本緑十字社高輝度蓄光プラスチックチェーン日本緑十字社
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷
突然の停電で真っ暗になった際、暗闇でも見える!高輝度蓄光チェイン。
材質HDPE・蓄光材仕様高輝度蓄光チェイン(20分後輝度:103mcd/m2)線径(Φmm)寸法A(mm)27寸法B(mm)7
AXT Series(AXT6~) SMCAXT Series(AXT6~)SMC
39税込43
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)廣杉計器(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型)廣杉計器
6,898税込7,588特価
1袋(50個)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
本職用剪定皮ケース 豊稔企販本職用剪定皮ケース豊稔企販
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
本職用剪定鋏ケースです。200mmから230mmの鋏用です。
幅(mm)75全長(mm)210質量(g)80
(T6250)PIN 三菱ふそう(T6250)PIN三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
1,349税込1,484
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ニッケルBSローレットナット 大阪魂ニッケルBSローレットナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
(T6251)PIN 三菱ふそう(T6251)PIN三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
NEWあわふわボディタオル アイセンNEWあわふわボディタオルアイセン
399税込439
1個
7日以内出荷
のびちぢみしてふわふわやさしい泡だちのやわらかいボディタオル
寸法(mm)1000×300×3種類タオル本体質量(g)40混率(%)ポリエステル95・ポリエチレン5耐熱温度(℃)90
25mm フック(スチール製/5個) エスコ25mm フック(スチール製/5個)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-625材質鉄/ニッケルメッキ寸法(mm)48×37.6質量(g)12.6タイプ1本線タイプ内径(Φmm)フック:12線径(Φmm)3適合バンド幅(mm)25
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
729税込802
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷