カテゴリ
- 測定用品(77)
- 機構部品(33)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 制御機器(7)
- 電気材料(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(71)
- 廣杉計器(30)
- イスカル(4)
- サンコーテクノ(4)
- RS PRO(4)
- TRUSCO(3)
- ニッポー(3)
- Modes(3)
- omron(オムロン)(2)
- 山本電機製作所(2)
- 桂屋ファイングッズ(2)
- KSフィルター(2)
- アックスブレーン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 工進(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t625」の検索結果

【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T625
UNION(ユニオン)¥49,980税込¥54,9781組3日以内出荷仕様内外1組機能抗菌性、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥459税込¥5051パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック踏み台
小原産業(26件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(100本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
トルクスビット A4
ベッセル(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
取付ビス・取付ネジ MTシリーズ
タカチ電機工業¥159税込¥1751袋(4個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(37本)当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
清水用循環水中ポンプ FTシリーズ
工進¥36,980税込¥40,6781台当日出荷24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池の循環流水に仕様清水用(循環)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
サンコーテクノ¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷ねじの呼びM6外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法l(mm)10ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)25材質鉄表面処理三価ホワイト
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。ソケット形状6角差込角(mm)19.0
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781箱(100本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
マグネットピックアップツール
SSPOWER¥1,498税込¥1,6481本当日出荷手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6全長(mm)295-625吸着面寸法(Φmm)12
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)
廣杉計器(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
G-TAPEレギュラーサイズ
王将(須佐製作所)¥579~税込¥637~1個翌々日出荷簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群! 雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!! しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。用途自分仕様カスタマイズに。 重ね巻きで附とグリップに! 職別として!全長(mm)625幅(mm)31厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
レデューシングユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体液
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)
廣杉計器(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型)
廣杉計器¥6,898~税込¥7,588~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
NEWあわふわボディタオル
アイセン¥399税込¥4391個6日以内出荷のびちぢみしてふわふわやさしい泡だちのやわらかいボディタオル寸法(mm)1000×300×3種類タオル本体質量(g)40混率(%)ポリエステル95・ポリエチレン5耐熱温度(℃)90
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から4日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
実体顕微鏡 L-KIT625
ホーザン¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
締結金具IT2180-7160専用スパナ
LAMP(スガツネ工業)¥27税込¥301個4日以内出荷底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上クロメート処理
みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット
桂屋ファイングッズ¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷低温(30℃以上)で手軽に染められる染料と綿麻レーヨンを染色をした後、使用する色止め剤のセットです。少量の染色や複数の色を使いたい時やテスト染色で色を確認したいときに便利です。容量:10g×1包(フィルムパッケージ) 。10g1包で綿100%の白生地、約125g(Tシャツ1枚程度)を染めることができます。染まる繊維:綿・麻・レーヨン・キュプラ・絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・それらを含む混紡品を染めることができます。ポリエステルは染まりません。用途染色の温度:30℃。一包で染められる目安:約125gの白生地(Tシヤツ約1枚分)
みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット
桂屋ファイングッズ¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料と綿麻レーヨンを染色をした後、使用する色止め剤のセットです。少量の染色や複数の色を使いたい時やテスト染色で色を確認したいときに便利です。容量:10g×1包(フィルムパッケージ) 。10g1包で綿100%の白生地、約125g(Tシャツ1枚程度)を染めることができます。染まる繊維:綿・麻・レーヨン・キュプラ・絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・それらを含む混紡品を染めることができます。用途染色の温度:85℃。一包で染められる目安:約125gの白生地(Tシヤツ約1枚分)
アーマフレックス用接着剤
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1缶8日以内出荷・アーマフレックス専用の接着材です。・高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するの。を防ぎます。用途アーマフレックスの接着







![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)