みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット
低温(30℃以上)で手軽に染められる染料と綿麻レーヨンを染色をした後、使用する色止め剤のセットです。少量の染色や複数の色を使いたい時やテスト染色で色を確認したいときに便利です。容量:10g×1包(フィルムパッケージ) 。10g1包で綿100%の白生地、約125g(Tシャツ1枚程度)を染めることができます。染まる繊維:綿・麻・レーヨン・キュプラ・絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・それらを含む混紡品を染めることができます。
ポリエステルは染まりません。
- 用途
- 染色の温度:30℃
一包で染められる目安:約125gの白生地(Tシヤツ約1枚分)
- セット内容
- 同色5セット入り、1セット(コールダイオール10g×1パック、色止剤ミカノール10ml×1本)
- 内容量
- 1セット
全28種類を絞り込む
色
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ

































