曜日別特売

みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット

みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット - 桂屋ファイングッズみやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット - 桂屋ファイングッズみやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット - 桂屋ファイングッズみやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット - 桂屋ファイングッズみやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット - 桂屋ファイングッズみやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット - 桂屋ファイングッズみやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット - 桂屋ファイングッズみやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット - 桂屋ファイングッズ

お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料と綿麻レーヨンを染色をした後、使用する色止め剤のセットです。少量の染色や複数の色を使いたい時やテスト染色で色を確認したいときに便利です。容量:10g×1包(フィルムパッケージ) 。10g1包で綿100%の白生地、約125g(Tシャツ1枚程度)を染めることができます。染まる繊維:綿・麻・レーヨン・キュプラ・絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・それらを含む混紡品を染めることができます。

用途
染色の温度:85℃
一包で染められる目安:約125gの白生地(Tシヤツ約1枚分)
セット内容
同色5セット入り、1セット(コールダイホット10g×1パック、色止剤ミカノール10ml×1本)
内容量
1セット
全28種類を絞り込む
色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02593198ECOH-10SET-09-5グリン
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02593241ECOH-10SET-16-5バイオレット
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02593372ECOH-10SET-64-5ゴールド
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02593381ECOH-10SET-08-5ダークブロン
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02593609ECOH-10SET-74-5パールグレー
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02593697ECOH-10SET-15-5グレー
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02593792ECOH-10SET-07-5ブロン
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02593828ECOH-10SET-14-5ネイビーブルー
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02593880ECOH-10SET-72-5ブリリアントブルー
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02593977ECOH-10SET-62-5カーディナルルージュ
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594047ECOH-10SET-75-5グレージュ
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594081ECOH-10SET-03-5エンジ
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594117ECOH-10SET-67-5オーカーブロン
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594257ECOH-10SET-04-5オレンジ
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594431ECOH-10SET-66-5カーキーブロン
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594440ECOH-10SET-05-5イエロー
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594449ECOH-10SET-68-5オーキッドブロン
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594571ECOH-10SET-10-5オリーブグリン
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594659ECOH-10SET-13-5ブルー
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594729ECOH-10SET-18-5ブラック
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594808ECOH-10SET-02-5レッド
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594842ECOH-10SET-70-5エメラルドグリン
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594887ECOH-10SET-65-5ベージュ
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594896ECOH-10SET-11-5スカイブルー
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594912ECOH-10SET-61-5ローズピンク
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02594966ECOH-10SET-69-5スプリンググリン
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02595088ECOH-10SET-63-5カーネーション
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02595097ECOH-10SET-73-5パープル
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする