「t7 トルクスレンチ」の検索結果

109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT7 全長(mm)76 軸長(mm)37 幅(mm)軸:3 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)8 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
翌日出荷

1本
1,540 税込1,694
翌日出荷


極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0813
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式トルクスレンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 組数8 硬度HRC52~56 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40) 質量(g)170
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理 先端形状L型トルクスレンチ
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 仕様トルクスネジ用 先端形状マイクロヘックスローブ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精密機器に最適なヘックスローブレンチ 収納に便利なホルダーです。 イジリ止め穴つきです。
用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に 形状L型 材質クロームバナジウム鋼 先端形状ヘックスローブ
1セット(8本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。 持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。 短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1356 セット内容T7H・T8H・T9H・T10H・T15H 質量(g)60
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 用途に合わせ、たセットをお選び下さい。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1セット
5,598 税込6,158
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5 質量(kg)1.6 先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクス ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50 ケース品番EKB-1
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T型スタープラス、サイズ:T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

1本
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端形状ヘックスローブ サイズT7 エスコ品番EA573TT-7 軸長(mm)48 寸法L2(mm)16
1個
520 税込572
翌日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)