カテゴリ

  • バイク純正部品(42)
  • 切削工具(25)
  • オフィス家具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • トラック純正部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 照明(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「t715」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性サインペン リブ細字 uni(三菱鉛筆)水性サインペン リブ細字uni(三菱鉛筆)(22件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
水に濡れてもにじみにくい水性顔料サインペン。
用途宛名書き・事務用に最適質量(g)9.3材質(軸)再生PP樹脂寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.0×14.7×137.2線幅(mm)0.7タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 175
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
マルチポスト フクビ化学マルチポストフクビ化学(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]耐熱手袋 マックパワー300マックス[手袋](1件のレビュー)
6,898税込7,588
1双
当日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。
サイズフリー手のひらまわり(cm)27中指長(cm)8.5厚さ(mm)3.5材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性耐熱温度(℃)(素材)300耐切創性EUカットレベル4
カテゴリ7LANケーブル サンワサプライカテゴリ7LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から10日以内出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10PoE対応×
K型帽子掛 ハイロジックK型帽子掛ハイロジック
899税込989
1個
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
アズワン品番64-9702-26
プロ資材シリーズ 荷造りひも 宮島化学工業プロ資材シリーズ 荷造りひも宮島化学工業(1件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい縛りやすく、手が痛くならない
エムケーダクト T型ブンキ マサル工業エムケーダクト T型ブンキマサル工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ仕切板 河淳塩ビ仕切板河淳
249税込274
1枚
5日以内出荷
透明材質(本体)塩ビ
モチテ フジックス[縫製用品]モチテフジックス[縫製用品]
449税込494
1個(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特殊樹脂コーティングをした強力な糸
用途持ち手・レザー用手縫い糸番手8混率(%)ナイロン100
10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ PLANET Technology10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータPLANET Technology
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
仕様ハードウェアバージョン1セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ質量(g)216規格IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bzポート数10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1電源DC5V 2A、専用ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×70×26材質(ケース)メタル取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSFP、LCタイプ
プラスチックダクト用 吊り金具 未来工業プラスチックダクト用 吊り金具未来工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
材質ユニクロめっき
ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキンファインシリーズ ボールバルブ SUSフジキン
30,980税込34,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
材質(本体)SUS取付方式パネル取付関連資料(7.84MB)バルブ種類ボールバルブ
屋外用プラ木レン マルチポスト フクビ化学屋外用プラ木レン マルチポストフクビ化学
84,980税込93,478
1箱(30個)
3日以内出荷
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
ブラック
造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール フックセット DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール フックセットDAIKEN(旧:大建工業)
2,398税込2,638
1箱(4本)
5日以内出荷
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール長さ(mm)30幅(mm)20厚さ(mm)5耐荷重(kg)5
造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤーDAIKEN(旧:大建工業)
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール幅(mm)20厚さ(mm)20全長(mm)1000耐荷重(kg)5
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
7,268税込7,995
1個
翌々日出荷
HCマルチポスト フクビ化学HCマルチポストフクビ化学
79,980税込87,978
1箱(30個)
3日以内出荷
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
ピンゲージ ET7.1シリーズ アイゼンピンゲージ ET7.1シリーズアイゼン
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T7150 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T7150UNION(ユニオン)
18,980税込20,878
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上化粧合板 レッド+ユニキャスト ブラストシルバー取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT イスカルバヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNTイスカル
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式高速リーマー工具です。
用途穴あけ仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
定尺プレハブ配管 ノーリツ定尺プレハブ配管ノーリツ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
定尺プレハブ配管 床暖房のみ設置の現場に特化した現場加工不要な配管部材。
口径(Φmm)7
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
ステーターアッセンセット 7CC-WH715-T0 YAMAHA(ヤマハ)ステーターアッセンセット 7CC-WH715-T0YAMAHA(ヤマハ)
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7CC-H7150-T0
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150 マキテック脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150マキテック
15,980税込17,578
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)150タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
チップ ONMU-TN イスカルチップ ONMU-TNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ステーターアッセンセット 7C6-WH715-T0 YAMAHA(ヤマハ)ステーターアッセンセット 7C6-WH715-T0YAMAHA(ヤマハ)
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,498税込1,648
1個(300g)ほか
5日以内出荷
フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ T490LNMT イスカルチップ T490LNMTイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工