カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • バイク純正部品(21)
  • オフィス家具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • トラック純正部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「t715」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性サインペン リブ細字 uni(三菱鉛筆)

    水性サインペン リブ細字

    uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
    76税込84
    1本
    当日出荷
    水に濡れてもにじみにくい水性顔料サインペン。
    用途宛名書き・事務用に最適質量(g)9.3材質(軸)再生PP樹脂寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.0×14.7×137.2線幅(mm)0.7タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 175
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ7LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10
  • 耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]

    耐熱手袋 マックパワー300

    マックス[手袋](1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。
    サイズフリー手のひらまわり(cm)27中指長(cm)8.5厚さ(mm)3.5材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性耐熱温度(℃)(素材)300耐切創性EUカットレベル4
  • K型帽子掛 ハイロジック

    K型帽子掛

    ハイロジック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
    アズワン品番64-9702-26
  • プロ資材シリーズ 荷造りひも 宮島化学工業

    プロ資材シリーズ 荷造りひも

    宮島化学工業(1件のレビュー)
    209税込230
    1巻
    当日出荷
    コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。縛りやすく、手が痛くならない
  • エムケーダクト T型ブンキ マサル工業

    エムケーダクト T型ブンキ

    マサル工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。
    用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ仕切板 河淳

    塩ビ仕切板

    河淳
    249税込274
    1枚
    5日以内出荷
    透明材質(本体)塩ビ
  • モチテ フジックス[縫製用品]

    モチテ

    フジックス[縫製用品]
    449税込494
    1個(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊樹脂コーティングをした強力な糸
    用途持ち手・レザー用手縫い糸番手8混率(%)ナイロン100
  • プラスチックダクト用 吊り金具 未来工業

    プラスチックダクト用 吊り金具

    未来工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
    材質ユニクロめっき
  • ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ボールバルブ SUS

    フジキン
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
  • バスツーリスト バスソルトセット BTシリーズ ノーブランド

    バスツーリスト バスソルトセット BTシリーズ

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    イタリア・ブーリア地方の塩田で、アドリア海の海塩から作られた天日塩と、オーストラリアの天日塩。大自然の恵みをバスタオルに詰め込みました、ゆったりと旅行気分でバスタイムをお楽しみください。
    セット内容バスソルト(オーストラリア):175g、マイクロファイバークロス WH:25×25cm、マイクロファイバークロス GR:25×25cm材質バスソルト/海塩、マイクロファイバークロス/ポリエステル80%・ナイロン20%アズワン品番68-0730-64
  • 屋外用プラ木レン マルチポスト フクビ化学

    屋外用プラ木レン マルチポスト

    フクビ化学
    88,980税込97,878
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
    ブラック
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    7,268税込7,995
    1個
    翌々日出荷
  • HCマルチポスト フクビ化学

    HCマルチポスト

    フクビ化学
    95,980税込105,578
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
  • ピンゲージ ET7.1シリーズ アイゼン

    ピンゲージ ET7.1シリーズ

    アイゼン
    12,880税込14,168
    1本
    7日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T7150 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T7150

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組材質/仕上化粧合板 レッド+ユニキャスト ブラストシルバー取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ

    4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))

    フジパーツ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
  • バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT イスカル

    バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT

    イスカル
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式高速リーマー工具です。
    用途穴あけ仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ PLANET Technology

    10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ

    PLANET Technology
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様ハードウェアバージョン1セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ質量(g)216規格IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bzポート数10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1電源DC5V 2A、専用ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×70×26材質(ケース)メタル取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSFP、LCタイプ
  • 定尺プレハブ配管 ノーリツ

    定尺プレハブ配管

    ノーリツ
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    定尺プレハブ配管 床暖房のみ設置の現場に特化した現場加工不要な配管部材。
    口径(Φmm)7
  • ステーターアッセンセット 7CC-WH715-T0 YAMAHA(ヤマハ)

    ステーターアッセンセット 7CC-WH715-T0

    YAMAHA(ヤマハ)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7CC-H7150-T0
  • 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCNシリーズ

    酒井製作所
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から52日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
    用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • 造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール フックセット DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール フックセット

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,398税込2,638
    1箱(4本)
    14日以内出荷
    演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール長さ(mm)30幅(mm)20厚さ(mm)5耐荷重(kg)5
  • 造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,798税込4,178
    1本
    14日以内出荷
    演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール幅(mm)20厚さ(mm)20全長(mm)1000耐荷重(kg)5
  • 脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150

    マキテック
    15,980税込17,578
    1脚
    11日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)150タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • チップ ONMU-TN イスカル

    チップ ONMU-TN

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • ステーターアッセンセット 7C6-WH715-T0 YAMAHA(ヤマハ)

    ステーターアッセンセット 7C6-WH715-T0

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状長方形穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8
  • 会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービス付き) プラス[家具]

    会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    98,980税込108,878
    1台
    14日以内出荷から16日以内出荷
    天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。 配線口なし、幕板なし、棚板付きモデルです。 握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。 着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。 75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。 並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。
    ピッチ(mm)124(スタッキング)材質(天板)メラミン樹脂化粧板芯材パーチクルボード(天板)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    2,298税込2,528
    1個(500g)
    5日以内出荷
    フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チップ T490LNMT イスカル

    チップ T490LNMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
    用途フライス加工
  • 会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) プラス[家具]

    会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    119,800税込131,780
    1台
    14日以内出荷から16日以内出荷
    天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。配線口なし、幕板なし、棚板付きモデルです。握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。
    仕様棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:EVA樹脂、脚:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装(シルバー)、キャスター、ナイロン双輪ウレタン巻キャスター(2個ストッパー付)、棚板:鋼板、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mmピッチ)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合