「t7316」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター MICRO(マイクロ)オイルフィルターMICRO(マイクロ)(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999)アイゼン
11,980税込13,178
1本ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(439件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
788税込867
1個
当日出荷から32日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(12件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
1,898税込2,088
1セット(25個)
7日以内出荷