カテゴリ
- 作業工具(288)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- 機構部品(66)
- 切削工具(60)
- 農業機械(53)
- メカニカル部品(38)
- 制御機器(32)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- エンジン工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- バイク部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(8)
- 電動工具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 梱包用品(5)
- 自転車部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- CKD(58)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- SUS(エスユーエス)(45)
- エスコ(34)
- Wera(20)
- ニッセイ(20)
- JTC(20)
- TRUSCO(19)
- 三笠産業[工具](18)
- 渡辺電機工業(18)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- BONDHUS(15)
- イスカル(14)
- 三ツ星ベルト(12)
- SK11(12)
- KTC(11)
- IRWIN(10)
- 岩田製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t8-25」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥449税込¥4941パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
トルクスビット A4
ベッセル(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。全長(mm)25.4溝長(mm)8先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017957-170327-02.jpg)
T 8x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA611GL-8全長(mm)25先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷エスコ品番EA628RT-825材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)56.7×32.8質量(g)18種類ナスカン(鉄砲ナスカン)表面処理ニッケルメッキ適合バンド幅(mm)25![T8 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50013888-170327-02.jpg)
T8 x25mm [Bore Torx]ドライバービット
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA611AA-8全長(mm)25先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ボックス継枠8CB用
日動電工¥199税込¥2191枚4日以内出荷ねじを使わず、ひねるだけで取付けできる ワンタッチ式8CB用継枠。 ワンタッチ取付けでねじ留め不要。 10mmタイプと25mmタイプをご用意しています。 塗代カバーもワンタッチ取付けができます。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
8TボルトM8X25
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷部品名称8TボルトM8X25図解NoMPM-1350HB ハンドル部品_No.29、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.30、MPM-950H ハンドル関係部品_No.29、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.29、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.30
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
低床フロアージャッキ2.3t
BIG RED¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適。360°回転質量(kg)15本体寸法(mm)全長556×幅234×高さ140能力(t)2.3最高位(mm)359最低位(mm)89ハンドル長さ(mm)520
チェック用端子
MAC8(マックエイト)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)9日以内出荷から11日以内出荷まわりに背の高い部品がある場合に御利用下さい。 チェックの他、途中に部品も取付ける事が出来ます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)1.6ΦTH4ΦランドRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-12/L-509/L-525/L-518/L-718倍率0.6~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)550~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野257×193~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-55フレームレート最大30fps
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
東芝ライテック¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。 マイクを搭載しているので通話も可能です。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書質量(g)15接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット充電時間約2時間保証期間ご購入後6ヶ月再生周波数帯域(Hz)20-20000連続再生時間最大10時間通信可能距離(m)約10までケーブル長(cm)65防滴構造IPX4インピーダンス(Ω)16Bluetooth5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大8
【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯
ブライトライト¥29,980税込¥32,9781セット(25本)6日以内出荷波長253.7nmの紫外線を放射する殺菌ランプ。様々なウイルスや細菌の抑制に効果。◇定格寿命:6000h用途照明 殺菌ランプ 紫外線 UV 直管蛍光灯寸法(mm)25.5×436定格寿命(時間)6000時間
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
...






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)





![T8-T25/6本組 [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979746-170830-02.jpg)

![T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017957-170327-02.jpg)

![T8 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50013888-170327-02.jpg)




















![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979728-170830-02.jpg)
![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979755-170830-02.jpg)


![T6-T25/8本組 [Bore Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980193-170830-02.jpg)