BIG RED
低床フロアージャッキ2.3t
コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適
360°回転
質量(kg)
15
本体寸法(mm)
全長556×幅234×高さ140
能力(t)
2.3
最高位(mm)
359
最低位(mm)
89
ハンドル長さ(mm)
520
内容量
1台
取扱説明書:
(1.89MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82346288
T825010R
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください