カテゴリ

  • バイク純正部品(373)
  • 切削工具(42)
  • 自動車純正部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 電動工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 照明(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t830」の検索結果

612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP DesignJet T830SE MFP A1モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830SE MFP A1モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
HP DesignJet T830 MFP A1モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830 MFP A1モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。 スキャナー一体型モデル。 スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。 ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)シリーズDesignJet外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2解像度2400×1200dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷サイズ:A1プラス-610mm印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)使用可能用紙サイズA1プラス-610mm色数4色商品タイプ複合機
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
hp Designjet T830 MFP 36in A0モデル F9A30E#BCD 大判プリンタースキャナー付き 複合機モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)hp Designjet T830 MFP 36in A0モデル F9A30E#BCD 大判プリンタースキャナー付き 複合機モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
スキャナー一体型モデル スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド質量(kg)58.2種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真シリーズDesignJet適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CEセンサーCIS / 48bit カラー入力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2インターフェース4.3インチ タッチスクリーンメモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒紙厚(mm)最大用:0.8保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF有効読取幅(mm)914給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。拡大/縮小50~400%(1%単位)色数4色グリーン購入法適合商品タイプ複合機
オイルフィルター MICRO(マイクロ)オイルフィルターMICRO(マイクロ)(5件のレビュー)
798税込878
1個
当日出荷から9日以内出荷
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(250枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4ソケット形状6角
DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT-DSG Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
スパイクセーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディングスパイクセーフティーカラーワークブーツスター・トレーディング
4,898税込5,388
1足
当日出荷から7日以内出荷
つま先に鋼先芯を使用したカラーワークブーツです。ピンスパイク底なので土木作業や登山等に適した長靴です。履き口に反射材を使用しています。ドライ裏布・カップインソール入り。
用途一般作業・軽作業・農作業・山林業 他質量(kg)約2.0足幅3E材質(先芯)鋼鉄靴タイプブーツ
プラカラーチェイン 日本緑十字社プラカラーチェイン日本緑十字社
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリエチレン
ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車ブレーキホース(トヨタ)ミヤコ自動車(17件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
インパクト用ロングソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角25.4)TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100差込角(mm)25.4ソケット形状6角
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
直管 オスラム直管オスラム(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製サンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
3カ-W シーティーアンカー 大阪魂3カ-W シーティーアンカー大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
3,198税込3,518
1パック(8本)
当日出荷
プラスチックチェーン 日本緑十字社プラスチックチェーン日本緑十字社
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌々日出荷
プラカラーチェインに蛍光色が登場!
蛍光緑
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
1,798税込1,978
1セット(8本組)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの定番ビニール袋入り8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容001-1/8、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8、001-7/16、001-1/2(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
2,890税込3,179
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
シーティーアンカー(GT(鉄/三価ホワイト) 大阪魂シーティーアンカー(GT(鉄/三価ホワイト)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びMGT-830材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中空軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から29日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中空
インパクト用ディープソケット トップ工業インパクト用ディープソケットトップ工業
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
豊稔光山作 ニンニクナイフ 引き 豊稔企販豊稔光山作 ニンニクナイフ 引き豊稔企販
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
ニンニク用のナイフです。
手暖グリッパー ユニット手暖グリッパーユニット
2,998税込3,298
1双
3日以内出荷
タッチパネルを使う軽作業等に大活躍します。
機能耐熱入数(双)1
豊稔光山作 ニンニクナイフ 押し 豊稔企販豊稔光山作 ニンニクナイフ 押し豊稔企販
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
ニンニク用のナイフです。
ワイドタイ830白 10本 オーム電機ワイドタイ830白 10本オーム電機
499税込549
1点
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)タカノ
509税込560
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(着脱タイプ)タカノ
449税込494
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個) エスコ30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)エスコ
1,540税込1,694
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA628RT-830材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)57.5×38.5質量(g)19.2種類ナスカン(鉄砲ナスカン)表面処理ニッケルメッキ適合バンド幅(mm)30
コスモシリーズ スクエアスイッチ用簡易耐火プレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチ用簡易耐火プレートPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂タイプスクエア
コスモシリーズワイド21 簡易耐火用スイッチプレート シングルスイッチ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 簡易耐火用スイッチプレート シングルスイッチ用 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
付属品耐火ブランクチップ2個ホワイト種類簡易耐火用スイッチプレート シングルスイッチ用
...