Anker(アンカー)当日出荷
4K UHDの高画質:デュアルカメラと4K UHD高画質に対応。赤ちゃんとペットなど大切な家族の見守りや防犯対策用として、離れた場所からでもより鮮明な画像で確認が可能です。進化したズーム機能:4K広角レンズと2K望遠レンズが連動することにより、最大8倍のズームが可能に。細部まで見逃さず、部屋の隅々をモニタリングできます。360°の視野:スマホアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認できます。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。モーショントラッキング:本体に搭載されたAIによる自動ズーム機能により、部屋の中で動く家族やペットの動きを自動で追跡できます。
セット内容製品本体、USB充電器、USB-C&USB-Aケーブル、取り付けプレート、取り付けネジパック、位置決めステッカー、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約64×80×105色ホワイト質量(g)約240接続方式(2.4GHz/5GHz)Wi-Fi入力5V=2A(TypeCポート)記憶方式microSDカード/NAS(ネットワークHDD)解像度最大4K保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)フレームレート15fps画角130°可動範囲(°)水平方向360/垂直方向75