Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt
離れた場所からでも:Eufy Securityアプリを使用して離れた場所からストリーミング再生で部屋の様子を確認することができます。自動夜間モードを搭載し、暗い部屋でもクリアな映像が映し出されるため、赤ちゃんの見守りや防犯対策に最適です。
動作検知:本体に搭載されたAIが人やペットの動きを即座に検知し、自動で録画を開始してスマホに通知します。検知したい対象や範囲、通知片法等は在宅時 / 外出時等に分けて細かくカスタマイズできます。
モーショントラッキング:部屋の中で動作が検知されると、水平片向に360°、垂直片向に96°までカメラが自動的に動いている物体を追跡します。
便利な通知機能:カメラに搭載されたAIがお部屋で動きを検知すると、お使いのスマホに通知を送ります。 小さな子供やペットなど、注意が必要な時に通知を送るようカスタマイズが可能です。
- 仕様
- 使用用途:屋内
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約217
- 入力
- 5V = 2A (Micro USBポート)
- 寸法(cm)
- 約7.5×7.5×10.8
- 記録媒体
- microSDカード / NAS (ネットワークHDD)、録画時間 (32GBのmicroSDカード使用の場合) :約60時間 (2K) / 約96時間 (フルHD)
- 解像度
- 最大2K(約300万画素)
- フレームレート
- 15fps
- 画角
- 125°
- 可動範囲(°)
- 水平方向 360 / 垂直方向 96
- 内容量
- 1個
注意
※microSDカードは本製品には付属しておりません。※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。
WEB会議用品 の新着商品
カテゴリ


























![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327091-260930-02.jpg)
![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327109-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327021-260930-02.jpg)