カテゴリ

  • バイク純正部品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t9007」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • GT油吸収シート2550 シーバイエス

    GT油吸収シート2550

    シーバイエス
    13,980税込15,378
    1箱(60枚)
    3日以内出荷
    グリーストラップ清掃作業の簡便化を図るツールとして、グリーストラップに浮かぶ油を吸収する吸収剤です。 天然系植物繊維を使用した非常に優れた油吸収力を持ちます。 抜群の吸収力(自重の30倍) 環境にやさしい天然系食物繊維使用。 グリーストラップに最適な大きさ。
    用途飲食店・食品加工施設様などのグリストラップが設置されているユーザー様のグリストラップクリーニング時に使用対応オイルシートサイズ(mm)500×250
  • ピンゲージ ET9.0シリーズ アイゼン

    ピンゲージ ET9.0シリーズ

    アイゼン
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
  • (15209)オイルエレメント ニッサン

    (15209)オイルエレメント

    ニッサン
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)

    アイゼン
    16,980税込18,678
    1本ほか
    12日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • (S9007)クリップ,T=2.700(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル)) 日野自動車

    (S9007)クリップ,T=2.700(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル))

    日野自動車
    1,322税込1,454
    1個
    10日以内出荷
  • 充填材入PTFEパッキン カクダイ

    充填材入PTFEパッキン

    カクダイ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
    用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
  • (S9007)クリップ,T=2.775,OR(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル)) 日野自動車

    (S9007)クリップ,T=2.775,OR(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル))

    日野自動車
    1,322税込1,454
    1個
    10日以内出荷
  • (S9007)クリップ,T=2.750,OR(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル)) 日野自動車

    (S9007)クリップ,T=2.750,OR(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル))

    日野自動車
    1,322税込1,454
    1個
    10日以内出荷
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)

    ニチアス(1件のレビュー)
    66税込73
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)種別ユニオンパッキン
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
  • アルティア下段 耐荷重レールユニット ナビス(アズワン)

    アルティア下段 耐荷重レールユニット

    ナビス(アズワン)
    309,900税込340,890
    1台
    41日以内出荷
    重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。
    仕様※組み立て式(要工具)※本商品にトレーは付属していません。※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。材質材質:本体/スチール(塗装仕上げ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×1015アズワン品番60-9593-35取付間隔(mm)スライドレール:77最大収納数トレー(耐荷重レール追加時):深型/8(10)枚
  • シンガーサージカルマスク RE ホワイト 50枚入 宇都宮製作[手袋]

    シンガーサージカルマスク RE ホワイト 50枚入

    宇都宮製作[手袋]
    499税込549
    1箱(50枚)
    当日出荷
    内部に高性能フィルターを使用した3層タイプの医療用サージカルマスクです(JIS T9001 医療用マスククラス1 規格適合番号M12111007)。 ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースと3段センタープリーツ形状(Ω型)により密着性がUPします。 PFE≧95% BFE≧95% VFE≧95%
    種別医療用サージカルマスク(JIS T9001)クラス1材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    139税込153
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力5K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    799税込879
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
  • これエエやん 充填材入パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 充填材入パッキン

    GAONA(ガオナ)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
    用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。材質フッ素樹脂(T/9007-LC)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
  • 520VX3-100FT 9079D-37XF3 YAMAHA(ヤマハ)

    520VX3-100FT 9079D-37XF3

    YAMAHA(ヤマハ)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • 520ZVM-X 100FT 9079D-74VF3 YAMAHA(ヤマハ)

    520ZVM-X 100FT 9079D-74VF3

    YAMAHA(ヤマハ)
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    589税込648
    1枚
    4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K
  • STAY COMP,R FR WI   33407GT9000 ホンダ

    STAY COMP,R FR WI 33407GT9000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト STKL2000404 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト STKL2000404 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けハードディスク・ドライブ。STKL2000404。STKL2000405。STKL2000406。STKL2000411。STKL2000412。STKL2000413。STKL2000417。STKL2000418。STKL2000419。STLX2000400。STLX2000401。STLX2000402。STLX2000403。★Backup Plus。STBU1000300。STBU1000301。STBU1000302。STBU1000303。STBU1000410。STBU500300。STBU500301。STBU500302。STBU500303。STBU750300。STBW1000303。STBW1000800。STBW500800。STDR1000300。STDR1000301。STDR1000302。STDR1000303。STDR2000300。STDR2000301。STDR2000302。STDR2000303。STDR2000309。STDR4000300。STDR4000301。STDR4000302。STDR4000303。STDR4000405。STDR5000300。STDR5000301。STDR5000302。STDR5000303。STEH1000300。STEH1000301。STEH2000300。STEH2000301。STHH1000300。STHH1000301。STHH1000400。STHH1000402。STHH2000300。STHH2000301。STHH2000400。STHH2000402。STHN1000400。STHN1000401。STHN1000402。STHN1000403。STHN1000404。STHN1000405。STHN2000400。STHN2000401。STHN2000402。STHN2000403。STHN2000404。STHN2000405。STHN2000406。STHP4000400。STHP4000401。STHP4000402。STHP4000403。STHP4000404。STHP5000400。STHP5000401。STHP5000402。STHP5000403。Ultra Touch。STJW1000400。STJW1000401。STJW500400。STJW500401。★外付けポータブル。HD-PSG1.0U3BKD2。SGP-BP010USV。SGP-MX010UBK。SGP-MX010UWH。SGP-MX020UBK。SGP-MX020UWH。SGP-MY010UBK。SGP-MY010UWH。SGP-MY020UBK。SGP-MY020UWH。SGP-NX005UBK。SGP-NX005UWH。SGP-NY005UBK。SGP-NY010UBK。SGP-NY020UBK。SGP-NZ010UBK。SGP-NZ020UBK。SGP-NZ020UWH。SGP-TV010BK。ST902504EXA101-RK。ST905004EXA101-RK。ST905004EXD101-RK。ST906404EXD101-RK。ST907504EXD101-RK。ST910004EXD101-RK。STAD500103。STAD750103。STAX1000202。STAX1500200。STAX1500202。STAX500202。STAX750202。STBE320100。STBL500100。STBU1000100。STBU1000101。STBU1000102。STBU1000103。STBU500100。STBU500101。STBU500103。STBU750100。STBW1000100。STBW1000401。STBW1000900。STBX1000300。STBX1000301。STBX2000401。STCD500100。STCD500102。STCD500301。STCD500303。STCF500102。STCM240100。STDA4000100。STDS1000100。STDS2000100。STDZ500400。STEA500400。STFX1000400。STGX1000400。STGX2000400。STGX4000400。STGX5000400。STJL1000400。STJL2000400。STJL4000400。STJL5000400。STKC5000601。STKM1000400。STKM2000400。STKM4000400。STKM5000400。STKN1000400。STKN4000400。STKN5000400。★PlayStationコンソール用Game Drive。STLL4000300。STGD2000300。★Game Drive Playstation。STLM5000300。STLM2000300。★外付けゲーム/Game Drive。STEA2000403。STEA2000410。STEA2000411。STEA2000417。STEA2000424。STEA2000426。STEA4000402。STEA4000407。STFT512400。STGG8000400。STHB1000401。STHB2000401。STHB500401。STLV2000300。STLV2000400。STMJ2000400。STMJ5000400。★PlayStation向けGame Drive。STGD1000300。STGD2000300。STGD2000302。STGD2000303。STGD2000304。STGD2000305。STGD2000306。STGD2000400。STGD4000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • WASHER,THRUST  90459107000 ホンダ

    WASHER,THRUST 90459107000

    ホンダ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ラインエースに使用できます。
    仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007材質SUSねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-27適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
  • BOLT SOCKET,FLAT  90073MM8000 ホンダ

    BOLT SOCKET,FLAT 90073MM8000

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,CHANGE PIVOT  90070ML0000 ホンダ

    BOLT,CHANGE PIVOT 90070ML0000

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • ディスポーザブル手袋 ナリカ

    ディスポーザブル手袋

    ナリカ
    430税込473
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    リーズナブルなディスポ手袋。やわらかい低密度ポリエチレン製。外エンボス加工。
    材質ポリエチレン入数(枚)100
  • COLLAR,SCREEN SET  90007MA2000 ホンダ

    COLLAR,SCREEN SET 90007MA2000

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,SCREEN SET  90007MA6720 ホンダ

    COLLAR,SCREEN SET 90007MA6720

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SPL.6X16  90107KWT900 ホンダ

    BOLT,SPL.6X16 90107KWT900

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SOCKET 9X85  90007MR7000 ホンダ

    BOLT,SOCKET 9X85 90007MR7000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SOCKET 9X95  90007MALA00 ホンダ

    BOLT,SOCKET 9X95 90007MALA00

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL DUST  90754GG2003 ホンダ

    SEAL DUST 90754GG2003

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,PIVOT  90307MLAA00 ホンダ

    CAP,PIVOT 90307MLAA00

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • PIN,JOINT  90751MEH000 ホンダ

    PIN,JOINT 90751MEH000

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷