37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8
1箱(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷

レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRD-T
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ビジコム BC-SD15T-C-B 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性高硬度9H
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ビジコム BC-SD1010T-C-B 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800) 特性高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ビジコム BC-SD13T-C-W 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) 特性高硬度9H
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ビジコム BC-SD15T-C-W 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性高硬度9H
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ビジコム BC-SD13T-C-B 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) 特性高硬度9H
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ビジコム BC-SD1010T-C-W 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800) 特性高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷


インサート 三菱マテリアル 動画あり
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。衝撃による膜の剥離が生じ難く、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途断続切削加工 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.97 タイプポジティブ 穴径(Φmm)4.4 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8130 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC5110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8210 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G
1箱(1個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8120 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G
1箱(1個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
用途高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.97 タイプポジティブ 穴径(Φmm)4.4 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8105 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-6) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

規格BC26T/M8オネジ, 10~15フクム 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.9MB) 図解NoBC2600 本体部品 ギヤケースクミタテ(TH)_No.9、BC26T 本体部品_No.9、KC2600 本体部品_No.9、KC26NX 本体部品_No.9
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

規格BC200T/M8オネジ、10~15フクム 部品名称ギヤケースクミタテ(TH) 関連資料展開図1(0.83MB) 図解NoBC200T 本体部品_No.9、KC20NX 本体部品_No.31
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

規格BC2000/M8オネジ, 10~16フクム 関連資料展開図1(0.83MB) 図解NoBC20T 本体部品 ギヤケースクミタテ(TH)_No.9、KC20NX 本体部品_No.9
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

規格BC260T/M8オネジ, 10~15フクム 関連資料展開図1(0.73MB) 図解NoBC260T 本体部品 ギヤケースクミタテ(TH)_No.9、KC26NX1 本体部品_No.9
1個
18,980 税込20,878
欠品中

規格M5X55フランジ 部品名称6カクアナツキボルトWSW 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBC232M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2403G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.15、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 6カクアナツキボルトWSW_No.9、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MKF-306 クランクケース,シリンダ部品_No.14、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.10、BC263SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 6カクアナツキボルトWSW_No.9、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、BC20T エンジン(クランクケースなど
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラベル
仕様トリガヨウコウ-テイマーク 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 図解NoLBC233UT 本体部品_No.25、KC26RDVX1 本体部品_No.25、BC234SNL 本体部品 ラベル_No.9、KC26NX 本体部品_No.24、KC23NX 本体部品_No.22、BC26T 本体部品_No.24、BC233 本体部品_No.22、BC234 本体部品_No.22、JC264DXL 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.21、AC236S 本体部品 ラベル_No.26、BC234STD 本体部品 ラベル_No.31、AC236NS 本体部品 ラベル_No.24、BCW233SH-1 本体部品_No.41、LBC233SL-1 本体部品_No.9、JC203DX 本体部品_No.21、LBC264UT-DX 本体部品_No.26、BC264SNL 本体部品 ラベル_No.9、BC234S 本体部品_No.22、AC266STD 本体部品 ラベル_No.26、BC264SG 本体部品 ラベル_No.9、BK236S 本体部品 ラベル_No.21、JC234DX 本体部品_No.34、BC264M 本体部品 ラベル_No.23など
1個
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M6X12 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.51MB) 展開図19(1.52MB) 展開図20(1.51MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(1.51MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoSSA-α1000ST ソウサパネル部品_No.23、G-4S サイドブーム-1部品 ナベコネジ(+)_No.6、SSA-α602M 計器パネル-1部品_No.17、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.33、SSA-α602 操作パネル部品_No.19、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.9、SSA-α1001ST ケイキパネル(2)部品_No.33、SSA-C610 噴頭部品_No.41、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.37、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.9、SSA-S600DX 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.25、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.22、MJI-310 パーキングレバー スロットルレバー部品_No.18、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.37、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.33、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.42など
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケットマトメ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.3MB) 図解NoMBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCS32BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケットマトメ_No.9、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MBS320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケットマトメ_No.12、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC32 BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケットマトメ_No.12、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パージボデイ
規格WB5-2557 部品名称パージボデイ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoBCS26CSN-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 パージボデイ_No.3、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品パージボデイ_No.3、BC231RSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.3、MB360B 駆動部、付属品部品_No.9、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.3、BC26T エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.3、MB261EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.3、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.4、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.3、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.4など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P9
規格P9 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoSSA-α1010 調圧弁部品_No.27、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.18、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.8、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 Oリング P9_No.14、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.40、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 Oリング P9_No.45、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P9_No.17、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.7、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.39など
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤケースクミタテ
規格ステンシヨツト, 15~19フクムステンシヨツト 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.72MB) 図解NoBC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.14、NK25D ギヤケース部品_No.1、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、MBS320-3F ギヤケース部品_No.1、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS320-3T ギヤケース部品_No.1、BCS32A ギヤケース部品_No.1、CBC260 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC32A ギヤケース部品_No.1、MBS320-3C ギヤケース部品_No.1、BCS263SN 本体部品_No.7、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、DB-S320-3C ギヤケース部品_No.1、JA251 ギヤケース部品_No.1、BCS32 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.1、MBS260-3F ギヤケース部品_No.1、BCS26CSN-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.26、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC32DX ギヤケース部品_No.1、MBS260-3C ギヤケース部品_No.1、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、CBC320 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC26DX ギヤケース部品_No.1、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、JC26 本体部品_No.28、BC2520D BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC26S 本体部品_No.26、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、KC26A 本体部品_No.26、BCS32BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X50X22
規格M8X50X22 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.17MB) 図解NoMS410RCL-2M 自動整列巻取機部品_No.39、MS330ECM フレーム部品_No.10、SM-110T 立ち上がり部部品_No.47、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.23、MS330EC-2K フレーム部品_No.9、BSM-1030SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.26、MJI300 1996ネン 噴射装置(昇降装置)部品_No.24、MJI300 1995ネン 噴射装置 (昇降装置)部品_No.24、BSM-830L 1998ネン ワイパモータ部品_No.25、MS410EA-2M フレーム部品_No.12、JH301F フレーム部品_No.5、CBM-520A 整列巻取機部品_No.57、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.35、BSM-1230SLT-C2 ワイパモータ部品_No.26、SM-410T 立ち上がり部部品_No.47、MS170ECM-R フレーム部品_No.6、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.35、MHU18D 本体部品_No.32など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

CS2 - エアシリンダ(CDS2T160) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2T125) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T80) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-1 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

関連キーワード