カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(355)
- 自動車純正部品(153)
- バイク純正部品(152)
- 空調・照明・電設資材(104)
- 切削工具(35)
- 作業工具(31)
- 制御機器(30)
- 自動車補修部品(27)
- バイク部品(24)
- パソコン/周辺機器(21)
- メカニカル部品(15)
- 作業服(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 事務用品(11)
- 溶接用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 建築金物(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 機構部品(5)
- 農業機械(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 物流用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- brembo(14)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ParkerTAIYO(6)
- SMC(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- イチネンTASCO(149)
- イーティーエィ(5)
- エスコ(13)
- カナレ電気(5)
- コガネイ(334)
- スズキ(10)
- スバル(100)
- ナカバヤシ(9)
- ホンダ(147)
- ミドリ安全(9)
- メディアカバーマーケット(7)
- 五藤歯車(10)
- 日研工作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 222B9TA/11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 222B9TA/11取付方式両面テープ/スライド式解像度1920×1080対応インチサイズ21.5インチのぞき見防止対応(180度)
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(49件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フェルール TAシリーズ
東洋技研¥859~税込¥945~1セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応




ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用
マサル工業(11件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
かんたん水やりタイマースタンダード
タカギ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2706セット内容水やりタイマー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18
エリアファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から63日以内出荷仕様フリーカット可保護構造IP40レンズ装着不可ヘッド形状角ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)
タフなゴミ袋 30L
日本技研工業¥169税込¥1861冊(10枚)当日出荷強くて裂けにくいです。トラスコ品番520-9047材質低密度高密度混合厚さ(mm)0.02色半透明容量(L)30寸法(縦×横)(mm)700×500
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
簡易型アンプ 15W
TOA¥43,980税込¥48,3781個当日出荷卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)機能電話ページング機能、電源リモート機能周波数特性100Hz~10kHz±3dBS/N比60dB以上歪率(%)1以下
フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から5日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
住友電気工業¥32,980税込¥36,2781巻(10m)当日出荷架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性伸び3
回収用ヘッダ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。寸法(mm)190×85×40接続ポート径1/4フレア分岐数6
保護パッド
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷傷や衝撃からボンベをしっかり守る伸縮素材の保護パッド!12Lや24Lのボンベにピッタリフィット!。パッドを水に濡らすことで冷却タオルとしても使用可能!。家電・家具などの梱包機材としても活用できます!材質生地:ポリエステル/充填物:綿100%色ネイビー加工キルティング加工、伸縮ストレッチ加工直径×高さ(mm)360×200~400(最大円周約1250mmまで対応)
回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ)
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90接続ポート径1/4フレア分岐数6(ボールバルブ付)
水冷サブクーラー
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。仕様取手付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.6寸法(Φ×高さH)(mm)108×236寸法(inch)銅管長:1/4×610cmIN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
ファスナー サイズ11 ワッシャー
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
フルオロカーボン回収装置
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
Kingbright LEDディスプレイ, 赤TA07-11SURKWA
KINGBRIGHT¥999税込¥1,0991個7日以内出荷1 桁英数字ディスプレイ、 Kingbright ( 0.7 インチ). X-Y 選択の 5 x 7 ドット Matrix LED ディスプレイ。. X-Yスタッキング可能 ドットサイズ:2 mm 高さ:17.78 mm 幅: 12.7 mm 奥行き: 6.4 mm ピン間隔: 2.54 mm 列間隔: 7.62 mm 白色拡散光セグメントにより、優れたオン/オフコントラストを実現 使用温度範囲: -40 → +85° C仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックスLED色 = 赤主波長 = 630 nm文字幅 = 12.5mm文字高さ = 17.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 90 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmWシリーズ = TA07℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱交換機能付オイルセパレータ
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。仕様内容積/1400cc寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
ホース付真空計(ボールバルブ付)
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。長さ(mm)410適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
伸縮吊棒 A
TOSO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷カーテンレール用の部品です。用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。仕様カーテンレール用の部品材質スチール幅(mm)34高さ(mm)34
Kingbright LEDディスプレイ, 赤TA12-11EWA
KINGBRIGHT¥849税込¥9341個7日以内出荷1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 30 mm (1.2インチ). H: 39.2mm W: 22.9mm D: 8.0mm 低電流動作 高コントラスト、高光出力 使用温度範囲: -40 → +85℃仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックスLED色 = 赤主波長 = 630 nm文字幅 = 21mm文字高さ = 30.5mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 14 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ)
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法…145×250×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…各分岐ポート
フォトフレーム/金属製/クラウン
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。付属品スタンド付(縦置き用)、化粧函入仕様金属製ハネトンボ材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)75寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】115×77×13用紙寸法(mm)60×70
フォトフレーム/金属製/ティアラ
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。付属品スタンド付(縦置き用)、化粧函入仕様金属製ハネトンボ材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)75寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】105×77×13用紙寸法(mm)60×70
フルオロカーボン回収装置(クワトロ)
イチネンTASCO¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
フルオロカーボン再生装置
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
専用真空ポンプオイル
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら