カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(3)
  • 自転車部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ta-24r」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ StarTech.com

    60cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 60cmのケーブル長 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
    用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続レッド質量(g)18規格SATA 3.0コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)61プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
  • クイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セット Mr Quick

    クイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セット

    Mr Quick
    60,980税込67,078
    1台ほか
    11日以内出荷
    パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア防水加工は1500mm以上 フレームは設営撤去時の開閉がスムーズなサンドブラスト加工 表面の凹凸で摩耗軽減
    用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テントタイプ総アルミ材質(フレーム)支柱:スチール 上部35角・下部28角/白粉体焼付塗装(防錆加工)、サイドクロスフレーム:アルミ26×16(内部リブ有)、接続具:強化プラスチック適合用途日除け・行事用テント
  • ペンタカット チップ PENTA 24R-P イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24R-P

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタカット チップ PENTA 24R/L-Z イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24R/L-Z

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタカット チップ PENTA 24R-C イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24R-C

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PENTA イスカル

    チップ PENTA

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • チップ PENTA イスカル

    チップ PENTA

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    (材質)。PVDコーティング(TiAlN+TiN)。強靭性の超微粒子超硬を母材、断続 中~低切削速度域。
    材質IC1008穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN, TiN適合被削材種P、M
  • SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    889税込978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)25.6端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)5.7寸法C(mm)2.05適合ケーブル5D-SFA圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプN型嵌合部形状プラグ
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    35税込39
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH VISION

    スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH

    VISION
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのチーム・エアロ・グラベルは、パフォーマンス・グラベル・バイクに最適。合金リム。深さ30mmリム。チューブレスレディ - クリンチャー。センターロックローターマウント。ISO 6ボルトローターマウント。TA-12およびX-12。CNC削り出しアルミハブ。6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)。スポーク 24F / 24R。ABSセルフロックニップル。ラウンドJベンドスポーク。職人による完全ハンドメイド
    タイプホイールセットシリーズTEAM素材アルミ分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 AGX、 Tubeless Ready
  • スポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SH VISION

    スポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SH

    VISION
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのTrimax Aero-Gravelは、高性能グラベルバイクに最適。合金。30mmデプスリム。内幅23mm。チューブレスレディ - クリンチャー。センターロックローターマウント。ISO 6ボルトローターマウント。TA-12およびX-12。CNC削り出しアルミハブ。6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)。エアロブレードDPスポーク21F / 24R。ABSセルフロックニップル。エアロブレードスポーク。職人による完全ハンドメイド
    タイプホイールセットシリーズTRIMAX素材アルミ分野グラベルテクノロジーAGX、 ABS、 Tubeless Ready
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    仕様●弁機能:常時閉、常時閉形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由パイロット方式タンデム最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)バルブサイズ10(mm)