カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 制御機器(44)
  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 切削工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 家電(7)
  • 空圧工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-35」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    JIS規格非適合タイプ同軸/手動式
  • アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ショートランス洗浄ガン イチネンTASCO

    ショートランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    適合TA352G用
  • レバーコック2型 イチネンTASCO

    レバーコック2型

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
  • TAチップAM35C DIJET(ダイジェット工業)

    TAチップAM35C

    DIJET(ダイジェット工業)
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質AM35C
  • 鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト TECH

    鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト

    TECH(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(16個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)3.6
  • ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCO

    ランス(ノズルパイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(150mm)ほか
    当日出荷
    仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
  • フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCO

    フレキシブルランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)390
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
    仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
  • 洗浄ノズル イチネンTASCO

    洗浄ノズル

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(セット)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ノズルホース等の脱着が簡単になります。
    仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • 洗浄機用ノズルガン イチネンTASCO

    洗浄機用ノズルガン

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)720
  • TA351BA用背負バンド イチネンTASCO

    TA351BA用背負バンド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    TA351BA用背負バンド
  • 孫の手ノズル イチネンTASCO

    孫の手ノズル

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
  • 回転ノズル イチネンTASCO

    回転ノズル

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
    回転角度(°)230
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
    吐出ホース長(m)2.1
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
  • フリーノズル1頭口 イチネンTASCO

    フリーノズル1頭口

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
    適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
  • バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリー式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
    付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
  • ワンタッチカプラー イチネンTASCO

    ワンタッチカプラー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
  • バルブ付ハンドル イチネンTASCO

    バルブ付ハンドル

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • ボールコック イチネンTASCO

    ボールコック

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
  • ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(メスカプラー)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • 洗浄機用吐水ホース イチネンTASCO

    洗浄機用吐水ホース

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースがやわらかく、作業性が高いです。
  • ユニバーサルノズル イチネンTASCO

    ユニバーサルノズル

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • ワンタッチジョイント(オスカプラー) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(オスカプラー)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • 真空断熱ステンレスミルクポット THERMOS(サーモス)

    真空断熱ステンレスミルクポット

    THERMOS(サーモス)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ミルク専用真空断熱ステンレスポット。保冷専用。業務用洗浄機対応(本体、樹脂、パッキン)。真空断熱構造で保冷効果あり。握りやすいハンドル。軽量コンパクト。異物混入対策の青色パッキン。洗浄後のハンドルは立てて乾燥可能。店舗でも使いやすいシンプルデザイン。ハンドル付きなので一度に数個持てます
    材質本体:ステンレス鋼/フタ:ポリプロピレン/せん本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×160アズワン品番64-9289-39TKG品番9-0922-0301
  • ユニバーサルノズルガン イチネンTASCO

    ユニバーサルノズルガン

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合TA352DC用長さ(mm)650
  • 充電式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    充電式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン洗浄に最適な充電式ポータブルエアコン洗浄機です。
    トラスコ品番713-7467セット内容吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)幅(mm)310高さ(mm)235奥行(mm)175消費電力(W)80電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)吐出圧力(MPa)1時間連続運転…最長30分(休止時間…15分以上)吐出水量(L/min)4運転時間(分)強:約60、弱:約120
  • おえかき学習トレー ホワイト サクラクレパス

    おえかき学習トレー ホワイト

    サクラクレパス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ガード付きなので、おえかきや学習時の余計な筆記を防止し、汚さない。持ち手付きで簡単に持ち運びでき、使用しないときは折りたたんで収納できる。四隅のボタンを留めるとトレーになり、遊びの途中でも中身をそのままの状態で持ち運べる。裏面に大きな滑り止めが4か所ついていて安定して使用できる。保護マット付きで絵や文字をかくときに滑りにくくかきやすい。整理収納アドバイザー水谷氏監修商品
    奥行(mm)400製品質量(g)270縦(mm)4横(mm)540素材本体:PP、マット:PVC
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    圧力スイッチ付。ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属。樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
    付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
  • バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリーエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
    付属品バッテリー・充電器サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9mタンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ノズル孫の手ノズルポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間45~200分圧力調整機構圧力無段階調整
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
    用途内装、家具木工質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22
  • タンク付洗浄機 イチネンTASCO

    タンク付洗浄機

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
    仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
  • 50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
  • ネイルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ネイルパンチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
    付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)質量(kg)0.9胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7)ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
    用途内装、家具木工質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:10ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22
  • 大孫の手ノズル イチネンTASCO

    大孫の手ノズル

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷
    TA351BC標準付属ノズル