カテゴリ
- 物流用品(43)
- 自動車純正部品(34)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク純正部品(11)
- メカニカル部品(11)
- 電気材料(10)
- 作業工具(9)
- 卓上消耗品(6)
- バイク部品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(43)
- スバル(29)
- イチネンTASCO(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- 五藤歯車(9)
- 河村電器産業(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- えいむ(5)
- アルファ[販促](5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- コマツ(5)
- エスコ(3)
- スズキ(3)
- ホンダ(3)
- 三菱電機(3)
- R250(3)
- 椿本チエイン(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- DNライティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ta-42」の検索結果
![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)
オーバンド1kg袋
共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1ケース(10袋)当日出荷から32日以内出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症指数計
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷熱中症予防対策、労働環境の安全管理。壁掛け用フック穴/スタンド付。最高・最低の温湿度表示機能付き温度測定範囲(℃)-9.9~50.0湿度測定範囲(%)20~90仕様時計:12時間/24時間表示切替質量(g)約130測定項目温度、湿度精度温度:±1℃(10~40℃)/±1.5℃(10~40℃以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH、20~30℃)/±8%RH(40~70%RH、20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH電池CR-2032(3V)ボタン電池×1サンプリング1分/回環境対応【温度】-9.9~50℃【湿度】90%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け用フック穴/スタンド付
LEDライト付フレキシブル点検鏡
イチネンTASCO¥5,598税込¥6,1581本当日出荷LED付き且つ、フレキシブル仕様なので、狭所や奥まった個所の点検の際に便利です。仕様LED付き、保護ケース付き単三電池×2本(別売)長さ(mm)フレキシブルロッド:560
デジタルアングルトルクアダプター
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。精度(%)時計回り±3、反時計回り±4直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左校正証明書あり
Aサラタッピング(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381パック(90個)ほか翌々日出荷木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ用途木工用種別皿頭材質ステンレス製
42x65x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42型式TA厚さ(mm)12外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120
液状ガスケット EA930TAシリーズ
エスコ¥2,880税込¥3,1681本翌日出荷不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s危険物の類別非危険物
コットンポインター
ニューレジストン¥5,198~税込¥5,718~1袋(5本)ほか当日出荷から48日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
T-LOK おすチューブアダプター
フロパーサル¥409税込¥4501個5日以内出荷から9日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類R![和風もみじセンター アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83315971-260803-02.jpg)
和風もみじセンター
アルファ[販促]¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷1ヶ所吊るだけで放射状に広がり、華やかに空間を彩るセンター仕様●上部ひも付●唐傘や折り鶴モチーフが日本らしくて素敵!材質不織布・紙・PVC寸法(cm)H60×W60
温度チョーク DELTA
マグナアロイアンドリサーチ¥6,598~税込¥7,258~1本5日以内出荷から6日以内出荷用途溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に寸法(mm)100×10容器仕様プラケース
手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受





![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)




















![和風もみじセンター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83315971-260803-02.jpg)
![マジカルムーンセンター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83315885-260803-02.jpg)
![トリックオアトリートセンター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52679447-240117-02.jpg)
![きらめきもみじセンター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52679386-240117-02.jpg)
![秋の味覚センター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176354-240829-02.jpg)