カテゴリ
- 物流用品(43)
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(10)
- 作業工具(9)
- 制御機器(6)
- 卓上消耗品(6)
- バイク部品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(43)
- イチネンTASCO(10)
- 五藤歯車(9)
- えいむ(5)
- アルファ[販促](5)
- コマツ(5)
- 河村電器産業(3)
- エスコ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- DNライティング(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- アックスブレーン(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- CKD(1)
- 制研化学工業(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- PICUS(大洋精工)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ta-42」の検索結果
![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)
オーバンド1kg袋
共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1ケース(10袋)当日出荷から32日以内出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルアングルトルクアダプター
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。精度(%)時計回り±3、反時計回り±4直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左校正証明書あり
Aサラタッピング(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381パック(90個)ほか翌々日出荷木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ用途木工用種別皿頭材質ステンレス製
42x65x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42型式TA厚さ(mm)12外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120
コットンポインター
ニューレジストン¥5,198~税込¥5,718~1袋(5本)ほか当日出荷から48日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
T-LOK おすチューブアダプター
フロパーサル¥409税込¥4501個5日以内出荷から9日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類R![和風もみじセンター アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83315971-260803-02.jpg)
和風もみじセンター
アルファ[販促]¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷1ヶ所吊るだけで放射状に広がり、華やかに空間を彩るセンター仕様●上部ひも付●唐傘や折り鶴モチーフが日本らしくて素敵!材質不織布・紙・PVC寸法(cm)H60×W60
温度チョーク DELTA
マグナアロイアンドリサーチ¥6,598~税込¥7,258~1本5日以内出荷から6日以内出荷用途溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に寸法(mm)100×10容器仕様プラケース
手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
ガイド調整ボルト NO42(TA515新)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。軸径(Φmm)12
キャブレタークリーナー 420ml
東洋化学商会(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!。。キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去。エンジンの作動をスムーズにします。自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。成分グリコール系溶剤・脂肪酸系使用方法(1)使用前に缶をよく振ってください。(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000~3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2~3分間空ぶかしてください。タイプ液状危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.324L危険物の性状水溶性
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車)
ハンマーキャスター¥369~税込¥406~1個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)ナイロン車ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在型式自在車材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪




![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)
















![和風もみじセンター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83315971-260803-02.jpg)
![マジカルムーンセンター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83315885-260803-02.jpg)
![トリックオアトリートセンター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52679447-240117-02.jpg)
![きらめきもみじセンター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52679386-240117-02.jpg)
![秋の味覚センター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176354-240829-02.jpg)