カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,864)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(580)
  • バイク純正部品(328)
  • 制御機器(241)
  • 作業工具(228)
  • 空調・照明・電設資材(206)
  • 電気材料(140)
  • 科学研究・開発用品(109)
  • 自動車補修部品(85)
  • 作業服(75)
  • 切削工具(65)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 医療(56)
  • 物流用品(51)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • バイク部品(40)
  • 防災用品(38)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 測定用品(35)
  • 家電(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 建築金物(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 研磨材(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • メカニカル部品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 溶接用品(21)
  • 厨房用品(20)
  • 機構部品(20)
  • カー用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 空圧工具(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 食品・飲料(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 事務用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 梱包用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 清掃用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ta-5」の検索結果

4,862件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気抜弁 TA-5 ヨシタケ

    空気抜弁 TA-5

    ヨシタケ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から56日以内出荷
    急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
    材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)質量(kg)3.18材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)153最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
  • スーパーセロシートTA 5本指 クレトイシ

    スーパーセロシートTA 5本指

    クレトイシ
    ¥7,998税込¥8,798
    1双
    7日以内出荷
    400℃までの高温に取り扱える耐熱手袋!。特殊コーティングタイプで火花、スパッタ、ノロ等の付着がなく、確実に手を守ります。
    入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)400指タイプ5本指
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • ブッシュ (TA05) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (TA05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ボス ステアリング ホイール (TA05) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (TA05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    3日以内出荷
  • ノブチェンジレバー (TA05) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (TA05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • TA5FLX SWITCHCRAFT

    TA5FLX

    SWITCHCRAFT
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA5MX SWITCHCRAFT

    TA5MX

    SWITCHCRAFT
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA5FX SWITCHCRAFT

    TA5FX

    SWITCHCRAFT
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FLX 銀めっき SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FLX 銀めっき

    SWITCHCRAFT
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。色 = 黒。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = 85℃。AAAシリーズ'Q-G'ツイストケーブルコネクタ. Switchcraft社のプレミアムクラスのXLRコネクタです。ユーザーにシンプルなツイストオンソリューションを提供します。AAAシリーズは、幅広いオーディオ、通信、及び医療用途に適しています。. 黒いプラスチック又は金属製バックシェル付き 組み立て部品は2個だけ 使いやすいツイストオンハンドルにより、組み立て時間を短縮 堅牢なストレインリリーフは幅広いケーブル径に対応 銅合金、銀めっき変色防止ピン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5MX 銀めっき SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5MX 銀めっき

    SWITCHCRAFT
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    ¥859税込¥945
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FX 銀めっき SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FX 銀めっき

    SWITCHCRAFT
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA5寸 ゆり型煮物椀 福井クラフト

    TA5寸 ゆり型煮物椀

    福井クラフト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):148mm●サイズ(H):100mm●重量:214g●材質:耐熱ABS樹脂
  • マスタシリンダアセンブリ 5CG2583TA5 YAMAHA(ヤマハ)

    マスタシリンダアセンブリ 5CG2583TA5

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5CG-2583T-02主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • TA5寸 平筋丼椀 福井クラフト

    TA5寸 平筋丼椀

    福井クラフト
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):125mm●重量:344g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4620-63
  • 純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ

    EPSON(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    インクジェットプリンター用純正インク
    適合機種EW-M752T種別純正適合メーカーEPSON
  • イレパネスタンダード シルバー アルテ

    イレパネスタンダード シルバー

    アルテ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • TA5寸 千筋丼物椀 親 福井クラフト

    TA5寸 千筋丼物椀 親

    福井クラフト
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):155mm●サイズ(H):83mm●重量:166g●材質:耐熱ABS樹脂
  • アドバンスS 埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    色(ガラス)クリア定格電圧(V)110電球の種類耐震球
  • ステンレスチューブカッター イチネンTASCO

    ステンレスチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
    全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フィンクリーナー イチネンTASCO

    フィンクリーナー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    用途フィン清掃用材質ステンレス全長(mm)150
  • アドバンスS 埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込ほたるスイッチC

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式C3路
  • OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)

    HEIKO(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • フッ素樹脂被覆温度計 ケニス

    フッ素樹脂被覆温度計

    ケニス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
    長さ(mm)3001目盛1℃
  • タフなゴミ袋45L 日本技研工業

    タフなゴミ袋45L

    日本技研工業(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1冊(50枚)
    当日出荷
    混合素材配合品です。強くて裂けにくいです。
    材質低密度高密度混合厚さ(mm)0.025容量(L)45寸法(縦×横)(mm)800×650
  • レバー式チューブベンダ イチネンTASCO

    レバー式チューブベンダ

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
    曲げ角度最大180°
  • アクセサリ 50Ωターミネーション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ 50Ωターミネーション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • クランクリーマー イチネンTASCO

    クランクリーマー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • プリンター薬袋 500枚入 YTシリーズ 今村紙工

    プリンター薬袋 500枚入 YTシリーズ

    今村紙工
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(500枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    インクジェット・レーザープリンターで印字できます。上部封入口は開きやすいように5mmの段差加工をしています。
    材質紙
  • 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO

    建築塗装用マスキングテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2巻)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
  • フレアナットレンチ イチネンTASCO

    フレアナットレンチ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ raytrek R5-TA5 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ raytrek R5-TA5 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ raytrek R5-TA5取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度