カテゴリ
- 自動車純正部品(4,267)
- 物流用品(1,372)
- オフィス家具(865)
- パソコン/周辺機器(740)
- 印刷用紙/インク/印刷機(599)
- トラック純正部品(469)
- バイク純正部品(354)
- 制御機器(295)
- 切削工具(274)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
- 空調・照明・電設資材(181)
- バイク部品(133)
- 自動車補修部品(129)
- 科学研究・開発用品(117)
- 店舗什器・備品(93)
- 厨房用品(77)
- 作業工具(75)
- 配管・水廻り設備部材(59)
- トラック用品・パーツ(50)
- ヘルスケア(47)
- 家電(45)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 電気材料(35)
- 測定用品(34)
- 建築金物(26)
- 学童・教育用品(26)
- 溶接用品(25)
- 自転車部品(25)
- 空圧工具(25)
- 卓上消耗品(23)
- メカニカル部品(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 機構部品(20)
- 整備工具・収納(20)
- 電動工具(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 農業機械(18)
- 事務用品(17)
- 研磨材(16)
- 日用品(15)
- 医療(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 安全標識(14)
- 食品・飲料(14)
- 農業・園芸資材(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 介護用品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 安全保護具(11)
- 保管用品(10)
- 清掃用品(10)
- 梱包用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- カー用品(8)
- 安全用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 救急・衛生(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 作業服(4)
- 防犯用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 理美容(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ニッサン(2,339)
- ホンダ(1,268)
- MAZDA(マツダ)(676)
- イトーキ(436)
- UDトラックス(325)
- ハンマーキャスター(305)
- ユーエイキャスター(213)
- エスコ(182)
- イチネンTASCO(167)
- ウカイ(岐阜産研工業)(151)
- 内田洋行(146)
- YAMAHA(ヤマハ)(145)
- オカムラ(岡村製作所)(138)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(127)
- SMC(113)
- スズキ(104)
- Flash Forge(104)
- Phrozen(104)
- いすゞ自動車(99)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ta-a」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
中型ボール盤用ベタバイスA型
ナベヤ(8件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
防振材αGELインシュレーター
タイカ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形色半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
モニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック
ナカバヤシ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷調節が自由にできるメカニカルスプリング式アームクランプ/グロメットの2つの設置方式に対応モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付き用途モニター位置を自由に調節セット内容アーム(A)×1、アーム(B)×1、アームベース×1、VESAマウント×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用プレート×1、クランプ用ネジ(A)×2、クランプ用ネジ(B)×2、VESAマウント用ネジ×1、六角レンチ/マイナスドライバー(4mm)×1、六角レンチ/プラスドライバー(5mm)×1、【モニター取り付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書材質スチール、ABS質量(kg)2耐荷重(kg)約2~9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×480×570角度調整範囲垂直+90°/-90° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180°保証期間1年天板厚さ(mm)クランプ式 10~80 / グロメット式 10~45設置方式クランプ式 / グロメット式アーム数1軸数4軸液晶モニター1画面適合モニターサイズ17~32インチ対応VESA規格75×75/100×100mm
モニターアーム ポール固定式/ブラック
ナカバヤシ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷支柱に沿って高さ調節できるポール固定式アームクランプ/グロメットの2つの設置方式に対応モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプケーブルの取り回しに便利なケーブルフック付き用途デスク上のスペースを有効活用セット内容VESAマウント×1、アーム×1、クランプ×1、クランプ用プレート×1、ポールベース×1、ポール×1、ケーブルフック(A)×1、ケーブルフック(B)×2、ポール用ネジ×1、クランプ用ネジ(A)×1、クランプ用/VESAマウント固定ネジ(B)×3、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、【モニター取付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書材質スチール、ABS質量(kg)2.56耐荷重(kg)約2~9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×484×561角度調整範囲垂直+45°/-45° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180°保証期間1年天板厚さ(mm)クランプ式 10~85 / グロメット式 10~40設置方式クランプ式 / グロメット式アーム数1軸数4軸液晶モニター1画面適合モニターサイズ17~32インチ対応VESA規格75×75/100×100mm
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
ラインテーブル用オプションパーツ アーム
大阪製罐¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷ラインテーブルのオプションです。支柱に取付けて、ハンガー・棚板を取付けます。セット内容2本入1セット材質スチール製グリーン購入法適合
真空断熱用ボトル用洗浄剤
タイガー魔法瓶¥449税込¥4941個当日出荷除菌効果もある 真空断熱ボトル用洗浄剤 お手入れ簡単!お湯と一緒にいれるだけ! 真空断熱ボトルやコーヒーサーバー、まほうびんの内側の洗浄にお使いいただけます。 洗浄中の注意シールつき。 注意シール5枚入り。本体質量(g)25(5×5包)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×22×175液性弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
流量センサー NDシリーズ
愛知時計電機¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から31日以内出荷再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ最高圧力使用(MPa)1測定原理接線羽根車方式仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。保護構造屋内仕様(IPX4相当)精度±2%RD粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体消費電流(mA)5DC以下ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)環境温度範囲(℃)-10~70使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
天井アルミ気密点検口枠A
フクビ化学¥9,698税込¥10,6681セット3日以内出荷気密性に優れた天井用のアルミ点検口枠。 省エネルギー住宅や長期優良住宅に最適です。材質アルミニウム開口寸法(mm)456×456寸法・規格(mm)454×454
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥13,980税込¥15,378特価1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。バルブサイズ10(mm)
Weller LTシリーズ コテ先
Weller¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WSP 80
アルミ製移動式足場 ATA型
ピカコーポレイション¥249,800~税込¥274,780~1台ほか4日以内出荷から8日以内出荷6段セットまで標準でラインナップしているアルミローリングタワーです。最大使用質量250kgで2人乗りも可能です。独自技術のオートロック式フックジョイントを採用し、工具無しで容易に組立・解体が可能です。組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納できます。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。
エアオーガドリル
東空販売¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])1200全長(mm)275質量(kg)10ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)3.4エアーインレット3/4PT
流量センサー
愛知時計電機(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品CEマーキング品最高圧力使用(MPa)1測定対象液体測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用RoHS指令(10物質対応)対応
91cm ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス
StarTech.com¥659税込¥7251個当日出荷USB 2.0仕様準拠の設計・製造 最大データ転送速度480 Mbps用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSBプリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長色ブラック高さ(mm)14質量(g)39コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
18-8アルミ天ぷらバット用敷きアミ
タマチュウ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:372×270mm●TA-A用●コード番号:BB0537アズワン品番67-2403-16
3m ブラックUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB 2.0規格に合わせて設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps色ブラック質量(g)96ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
表示灯 M22NP
omron(オムロン)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から109日以内出荷材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
¥2,798税込¥3,0781台当日出荷机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6色黒タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
15cm USB2.0延長アダプタケーブル USB A オスーUSB A メス
StarTech.com¥979税込¥1,0771個当日出荷USB Aオス - USB Aメス用途コンピュータ背面にゆとりを持たせるUSBポート延長ケーブル色ブラック長さ(mm)152質量(g)24コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
2枚折戸セット上下レール付き仕様レール堀込タイプ(蝶番なし)
ケージーパルテック¥3,198~税込¥3,518~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸軸吊式上下レールタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
天井点検口用断熱材
フクビ化学¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。 天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。寸法(mm)450×450使用箇所天井熱伝導率(W/mk)0.034以下熱抵抗値(m2K/W)4.1
コンパクト IHコンロ
中部コーポレーション¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷間口30cmの省スペースに5kWの強火力!! 通常運転(パワー運転)の場合0%~100%まで1%単位で調節ができます。調理にあわせて3種類のプログラム設定ができます。厨房に収まりやすいスリムな間口30cm。TKG品番9-0727-0201消費電力(kW)5電源(V)3相200質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×180トッププレート(mm)300×300
...