カテゴリ

  • バイク純正部品(55)
  • 空調・電設資材(54)
  • 制御機器(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 自動車純正部品(30)
  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 切削工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 空圧工具(10)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ta-35」の検索結果

392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】ネイルパンチ(マックス)TA-35AP(修理) 修理【修理】ネイルパンチ(マックス)TA-35AP(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ネイルパンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ステープル用釘打機(マックス)TA-35FP/425J内装(修理) 修理【修理】ステープル用釘打機(マックス)TA-35FP/425J内装(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ステープル用釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ 圧着工具トーコネ(旧:東洋コネクター)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様圧着工具タイプ同軸
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
TAチップAM35C DIJET(ダイジェット工業)TAチップAM35CDIJET(ダイジェット工業)
47,980税込52,778
1箱(10個)
4日以内出荷
材質AM35C
ショートランス洗浄ガン イチネンTASCOショートランス洗浄ガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合TA352G用
鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト TECH鉛製アルミワンピースホイール用ウエイトTECH(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(16個)
当日出荷から6日以内出荷
ウエイト隙間寸法(mm)3.6
レバーコック2型 イチネンTASCOレバーコック2型イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCOランス(ノズルパイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(150mm)ほか
当日出荷
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCOフレキシブルランス洗浄ガンイチネンTASCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
全長(mm)390
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
洗浄ノズル イチネンTASCO洗浄ノズルイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCOワンタッチジョイント(セット)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
プロセスフィッティング イチネンTASCOプロセスフィッティングイチネンTASCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管とチャージホースとの接続に使用してください。
洗浄機用ノズルガン イチネンTASCO洗浄機用ノズルガンイチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
当日出荷
全長(mm)720
ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業ダイスライド スラストワッシャー TA大同メタル工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
肉厚公差(mm)0/-0.1
バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリー式エアコン洗浄機イチネンTASCO(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
孫の手ノズル イチネンTASCO孫の手ノズルイチネンTASCO(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
ハンドポンプスプレー イチネンTASCOハンドポンプスプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
TA351BA用背負バンド イチネンTASCOTA351BA用背負バンドイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
TA351BA用背負バンド
ワンタッチカプラー イチネンTASCOワンタッチカプラーイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
回転ノズル イチネンTASCO回転ノズルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
回転角度(°)230
洗浄機用吐水ホース イチネンTASCO洗浄機用吐水ホースイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースがやわらかく、作業性が高いです。
バルブ付ハンドル イチネンTASCOバルブ付ハンドルイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル質量(kg)13.2形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)タンク容量(L)16寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)モーター100V/250W圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)吐出水量(L/min)3.0
ワンタッチジョイント(オスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(オスカプラー)イチネンTASCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(メスカプラー)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ユニバーサルノズルガン イチネンTASCOユニバーサルノズルガンイチネンTASCO
9,098税込10,008
1個
当日出荷
適合TA352DC用長さ(mm)650
ボールコック イチネンTASCOボールコックイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
フリーノズル1頭口 イチネンTASCOフリーノズル1頭口イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!水道の無い所でも使えるタンク付!!タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式質量(kg)20.2タンク容量(L)15寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H)圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35)電源(AC V)100(50/60Hz)吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
おえかき学習トレー ホワイト サクラクレパスおえかき学習トレー ホワイトサクラクレパス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ガード付きなので、おえかきや学習時の余計な筆記を防止し、汚さない持ち手付きで簡単に持ち運びでき、使用しないときは折りたたんで収納できる四隅のボタンを留めるとトレーになり、遊びの途中でも中身をそのままの状態で持ち運べる裏面に大きな滑り止めが4か所ついていて安定して使用できる保護マット付きで絵や文字をかくときに滑りにくくかきやすい整理収納アドバイザー水谷氏監修商品
奥行(mm)400製品質量(g)270縦(mm)4横(mm)540素材本体:PP、マット:PVC
真空断熱ステンレスミルクポット THERMOS(サーモス)真空断熱ステンレスミルクポットTHERMOS(サーモス)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ミルク専用真空断熱ステンレスポット保冷専用業務用洗浄機対応(本体、樹脂、パッキン)真空断熱構造で保冷効果あり握りやすいハンドル軽量コンパクト異物混入対策の青色パッキン洗浄後のハンドルは立てて乾燥可能店舗でも使いやすいシンプルデザインハンドル付きなので一度に数個持てます
材質本体:ステンレス鋼/フタ:ポリプロピレン/せん本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×160アズワン品番64-9289-39TKG品番9-0922-0301
ポータブルエアコン洗浄機 イチネンTASCOポータブルエアコン洗浄機イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック電源(V)100(50/60Hz)温度(℃)最高液体:50定格消費電力(W)80本体質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265吐出量(L/min)約4連続使用時間(分)30使用環境温度(℃)5~40圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
ユニバーサルノズル イチネンTASCOユニバーサルノズルイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
42,980税込47,278
1台
当日出荷
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリーエアコン洗浄機イチネンTASCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品バッテリー・充電器サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9mタンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ノズル孫の手ノズルポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間45~200分圧力調整機構圧力無段階調整