カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta060」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLIR TA60 熱電対プローブ(アダプタ付き) Flir(フリアーシステムズ)FLIR TA60 熱電対プローブ(アダプタ付き)Flir(フリアーシステムズ)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = アダプタ付き熱電対プローブ併用可能製品 = タイプ K 熱電対温度センサRoHS指令(10物質対応)対応
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
TA-60XW用コレット マツモト機械TA-60XW用コレットマツモト機械
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
TA-60XW用のコレットです。
STA ティー イハラサイエンスSTA ティーイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ティー接続ねじ種類Rc
NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ティーイハラサイエンス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
PFAチューブTA 潤工社PFAチューブTA潤工社
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1Mazbil(旧:山武)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む)シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB) (0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプサンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌日出荷から5日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B
デジタル指示調節計 C15TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TV~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3/4枚刃40°ラフィングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。
コーティングAlTiNねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
手すりラウンドタイプ 棒 L=600 TOSTEM(LIXIL)手すりラウンドタイプ 棒 L=600TOSTEM(LIXIL)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)握り径(Φmm)35寸法L(mm)600
KTA ティー イハラサイエンスKTA ティーイハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ティー
2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から54日以内出荷
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃高能率ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃高能率ラジアスエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から54日以内出荷
高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL)手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30)TOSTEM(LIXIL)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。種別I型用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)30×30寸法L(mm)600
4枚刃防振ラジアスL100エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ラジアスL100エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤 EVTA 河村電器産業電灯分電盤 EVTA河村電器産業
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NVTA 河村電器産業電灯分電盤 NVTA河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 EQTA 河村電器産業電灯分電盤 EQTA河村電器産業
87,980税込96,778
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NQTA 河村電器産業電灯分電盤 NQTA河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 ESTA 河村電器産業電灯分電盤 ESTA河村電器産業
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NSTA 河村電器産業電灯分電盤 NSTA河村電器産業
87,980税込96,778
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
3,390税込3,729特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
5,990税込6,589
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダスイッチング電源 RWS-BシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から103日以内出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷