カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業服(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(4)
- Chrester(コンフォー)(2)
- Kawasaki(21)
- KITO(キトー)(2)
- KSフィルター(5)
- MSTコーポレーション(2)
- PMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イチネンTASCO(8)
- サンコーテクノ(2)
- ネクストリー(2)
- ノーブランド(2)
- ハウステック(5)
- メディアカバーマーケット(9)
- ヤンマー(2)
- 大阪魂(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- 河村電器産業(6)
- 自重堂(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ta101」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。用途フロンガスの充填に質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g
高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個当日出荷仕様アラーム機能メモリー・演算機能を搭載したハイコストパフォーマンスモデル。アラーム機能を搭載!任意の設定値でアラームが鳴動します。メモリー・演算機能を搭載ゼロ設定(風袋引)機能付5g/50kg(20kgボンベ対応)載台寸法228(L)×228(W)(mm)電源DC9V(006pアルカリ電池)(約30時間使用可能)
R410A セーフティファスター
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷作業用延長コードです。電動工具に最適です。仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)10
T-クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
ねじりコイルばね Aタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)当日出荷から6日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。材質SUS304WP-Bばねの種類ねじりばね
アメラハンガー
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781箱(30本)当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
タッカー
WIZ'A¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに付属品ステープル付き(12×10mm×100本)仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14色ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105
4枚刃高能率ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から53日以内出荷高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
R22・R12・R500・R502 セーフティファスター
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷液冷媒を気体(ミスト状)に変え、機器のコンプレッサーに負担をかけずに冷媒を早く安全にチャージすることができます。用途R22、R12、R500、R502用
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(30本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)
Chrester(コンフォー)¥90,900税込¥99,9901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ90寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)
Chrester(コンフォー)¥99,900税込¥109,8901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2(本体)、8.5(スタンド)高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130スタンドスタンド付寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台13日以内出荷小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1質量(kg)約3使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60載台寸法(mm)228(L)×228(W)分解能度(g)2
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.95×4.95×3.8mm
BOURNS¥2,498~税込¥2,748~1セット(50個)ほか8日以内出荷仕様チップインダクタ : 巻線種別100 μH 720mARoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト用部品 電池フタ101
GENTOS(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ適合機種DPX-318H / DPX-333D / DPX-418H / DPX-433D / DRF-133D / DRF-233D / DRF-333D / GF-101H / GT-391D / GT-392D / GT-393D / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-V533H / HW-X333HD / KDHL-2109 / HW-X533H / KDHL-2111 / HX-133D / LR-F343HD / LY-033HD / NRX-180H / SDH-331D / SDH-332D / SDH-333R / TX-D434R
電灯分電盤 EVTA
河村電器産業¥169,800~税込¥186,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NVTA
河村電器産業¥169,800~税込¥186,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NQTA
河村電器産業¥99,980~税込¥109,978~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 ESTA
河村電器産業¥139,800~税込¥153,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NSTA
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個